LEESON 콘덴서 팬 모터, 삼상, 방적 벨리 밴드 및 리지드 마운트
Leeson 콘덴서 팬 모터는 HVAC 장비, 자동 판매기, 식음료 냉각기 및 기타 기기에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | kW | 모터 열 보호 | 설치 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 111148.00 | 56Y | 5.7-5.6 / 2.8 | 1.5 | 1.12 | MWJ44KR | 라운드 벨리 밴드 | 68 | ₩ 1,312,660 | |
B | 111147.00 | 56Y | 3.9-3.8 / 1.9 | 1 | . 75 | MWJ64KR | 라운드 벨리 밴드 | 61 | ₩ 368,879 | |
C | 116772.00 | 56Z | 3-2.8 / 1.4 | 1/2 | 0.37 | MWJ68KR | 까다로운 | 52 | ₩ 297,660 | |
D | 115779.00 | J56HY | 5.7-5.6 / 2.8 | 1.5 | 1.12 | MWJ44KR | 까다로운 | 68 | - | RFQ
|
특징
- 모터의 지속적인 작동으로 인해 발생하는 열을 발산하고 내부 부품의 손상을 방지하는 자동 과부하 보호 기능이 있습니다.
- 그들은 움직이는 구성 요소의 원활한 기능을 허용하기 위해 Exxon POLYREX EM 그리스로 윤활되는 이중 밀봉 볼 베어링과 통합됩니다.
- 이 콘덴서 팬 모터는 모터를 장비에 단단히 부착할 수 있도록 벨리 밴드/강성 베이스 마운트 유형으로 제공됩니다.
- 그들은 공기가 모터 권선을 통해 흐르고 모터를 시원하게 유지하기 위해 방적 인클로저를 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
에폭시 페인트의 목적은 무엇입니까?
에폭시 페인트는 모터 프레임에 인성과 우수한 내구성을 제공하여 긁힘, 녹 또는 부식에 강합니다.
밀폐형 샤프트 엔드 실드 란 무엇입니까?
밀폐된 샤프트 엔쉴드는 모터의 권선이나 지지 베어링을 덮는 데 사용됩니다. 덮개에는 습기나 먼지의 침입을 방지하면서 모터 구성 요소를 냉각하기 위한 구멍이 거의 없습니다.
56Y 프레임이란?
56Y 프레임에는 내구성이 매우 뛰어난 모터 하우징을 위한 스테인리스 스틸 샤프트가 있습니다. 프레임은 최대 섭씨 130도의 온도 범위를 견디고 과열을 방지하기 위해 열적으로 보호되고 클래스 B 절연 처리됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파트(부품)
- 납땜 플럭스
- 사다리 추적
- 다이렉트 드라이브 축 다운 블라스트 인공 호흡기
- 게이지 수리 도구
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 차량외장 액세서리
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 로터리 펌프
- KNIPEX 개방형 렌치, 미터법
- WILKINS 감압 구역 역류 방지 장치
- NEW AGE T-Bar 벽 선반
- HONEYWELL 가변 주파수 드라이브
- MERSEN FERRAZ 시리즈 7.2kV DIN 마운트 모터
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 F1 등급 교정 분동
- Cementex USA 케이블 커터
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 황동 마이터 기어
- BROWNING 140번 체인용 강철 최소 내경 이중 스프로킷