항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
240VAC에서 AIR | 42kA |
480VAC에서 AIR | 30kA |
600VAC에서 AIR | 22kA |
A | 400 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
깊이 | 3.8 " |
프레임 크기 | 400A / TJJ |
높이 | 10.1 " |
높은 앰프 트립 설정 | 4000 |
낮은 앰프 트립 설정 | 1200 |
맥스. 와이어 크기 | 6AWG (Cu), 2 / 0AWG (Al) |
최소 와이어 크기 | 600kcmil(Cu), 250kcmil(Al) |
설치 | 판넬에 볼트 |
극 수 | 2 |
터미널 연결 | 라인 /로드 러그 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 8.3 " |
선박 중량 (kg) | 8.01 |
선박 높이 (cm) | 25.73 |
선박 길이 (cm) | 13.67 |
선박 폭 (cm) | 20.96 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TJJ426225WL | 225 | ₩ 12,017,250 | ||
TJJ426350WL | 350 | ₩ 2,705,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.