항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 4.69 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 91도 |
실린더 보어 | 2.48 " |
듀티 사이클 | 우수/높음 |
보유 용량 | 4000 파운드 |
열리는 | 91도 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 크기 | 1/4NPT |
제품 데이터 시트 | destaco-868-e.pdf |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 25.83 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
Destaco 868 공압 클램프는 공압식 실린더를 사용하여 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정합니다. 반복적인 생산 작업에서 빠른 클램핑에 적합합니다. 이 휴대용 공압식 클램프를 사용하면 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더와 통합되어 있습니다. 이 공압 홀드 다운 토글 클램프는 압축 공기를 사용하여 클램핑 압력을 가하여 공작물을 제자리에 고정합니다. Destaco 868 공압식 클램프는 오염된 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계를 특징으로 하며 고정물에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더와 함께 제공됩니다. 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. 이 공압식 클램프는 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화 부싱 및 핀과 통합되어 제공됩니다. 이 휴대용 장치는 완전히 독립적이며 추가 안전을 위해 단일 압력 소스만 필요합니다. 원형 및 T 슬롯 스타일 센서에 사용할 수 있는 센서이며 팔 익스텐션을 부드럽게 부착할 수 있는 U 바 핸들 디자인이 특징입니다. 최대 4000lb의 하중을 처리할 수 있습니다. Destaco 868 공압식 클램프에는 정확한 위치 감지를 위한 마그네틱 피스톤 링이 장착되어 있으며 최대 14psi의 실린더 압력으로 화씨 -194도에서 145도 사이의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
Destaco 868 공압식 홀드 다운 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 용접, 고정물 검사 및 자동차 부품 조립과 같은 다양한 응용 분야에 적합합니다.
A. Destaco는 고정 용량이 다른 여러 변형의 공압식 고정 토글 클램프를 제공합니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
A. 공압 토글 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 힘을 가하기 위해 기계적 힘보다 압축 공기를 사용합니다. 그들은 복동 공압 실린더로 작동됩니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축하여 공작물을 고정 위치에 유지합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
프로덕트 | 모델 | 포트 크기 | 보유 용량 | 클램프 암 스타일 | 실린더 보어 | 클램프 암 길이 | 듀티 사이클 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868-E | 1/4 | 4000 파운드 | 솔리드 바 | 2.48 " | 4.69 " | 우수/높음 | -10 ~ 90 °C | ₩ 1,425,378 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.