DESTACO 868 시리즈 공압 토글 클램프
스타일 | 모델 | 포트 크기 | 보유 용량 | 클램프 암 스타일 | 실린더 보어 | 클램프 암 길이 | 듀티 사이클 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 868-E | 1/4 | 4000 파운드 | 솔리드 바 | 2.48 " | 4.69 " | 우수/높음 | -10 ~ 90°C | ₩ 1,425,378 | |
B | 868 | 1/4NPT | 4000 파운드 | 솔리드 바 | 2.48 " | 4.69 " | 우수/높음 | -10 ~ 90°C | ₩ 1,425,378 |
868 시리즈 공압 토글 클램프
공압 홀드 다운 클램프라고도 하는 Destaco 868 시리즈 공압 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 빠르고 안전한 클램핑에 적합합니다. 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동 실린더와 통합되어 있습니다. 그들은 공작물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가하기 위해 압축 공기를 사용합니다. 이 공압식 토글 클램프는 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화 부싱 및 핀과 통합되어 있습니다. 그들은 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계를 특징으로 하며 고정물에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더와 함께 제공됩니다. 이 휴대용 공압 클램프에는 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. 이 장치는 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있으며 완전히 독립적이며 추가 안전을 위해 단일 압력 소스만 필요합니다. 이 868 시리즈 Destaco 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서에 사용할 수 있는 센서이며 암 익스텐션의 매끄러운 부착을 위한 U 바 핸들 디자인이 특징입니다. 이 밀폐형 토글 클램프는 용접 및 기계 가공 응용 분야에 이상적으로 사용되며 설치가 용이하도록 수평으로 장착할 수 있습니다. Destaco 868 시리즈 공압식 클램프는 최대 4000lb의 하중을 지탱할 수 있습니다. 이 클램프에는 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 장착되어 있으며 최대 14psi의 실린더 압력으로 화씨 -194도에서 145도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. . 이 공압 토글 클램프는 빠른 분리 케이블이 있는 810169 원형 리드 스위치 및 빠른 분리 케이블이 있는 8EA-109-1 T 슬롯 리드 스위치와 호환됩니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 850 시리즈 공압 클램프 최대 16000lb의 부하 용량이 있습니다.
사용
Destaco 868 시리즈 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 용접, 고정물 검사 및 자동차 부품 조립과 같은 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
특징
- Destaco 868 시리즈 공압식 토글 클램프는 용접 및 자동차 부품 조립과 같은 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
- 이 공압 클램프에는 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 장착되어 있습니다.
- 이 장치는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서에 사용할 수 있는 센서입니다.
- Destaco 858 시리즈 공압 토글 클램프는 화씨 -14도에서 화씨 195도 사이의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
- 이 공압 토글 클램프는 최대 4000lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 850450-63-1-00: 이 교체용 씰 키트는 850, 850-ME, 858, 858-E, 868 및 868-E 클램프 장치와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
- Destaco 810169: 이 확장 코드셋 및 커플링 너트는 4mm 원형 홈이 있는 실린더에 설치하도록 설계되었습니다. 빠른 분리 케이블이 있는 이 원형 리드 스위치는 클램프 실린더에 고정된 자기 링을 통해 작동됩니다.
- Destaco 8EA-109-1: 빠른 분리 케이블이 있는 이 T 슬롯 리드 스위치에는 쉽게 설정할 수 있는 LED가 장착되어 있으며 섭씨 -10도에서 60도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
표준 및 승인
- Destaco 868 시리즈 공압식 토글 클램프는 고품질 클램핑 서비스를 제공하도록 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 승인을 받았습니다.
설치
- Destaco 868 시리즈 공압식 토글 클램프에는 쉽고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
자주하는 질문
공압 토글 클램프 란 무엇입니까?
공압 토글 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 힘을 가하기 위해 기계적 힘보다 압축 공기를 사용합니다. 그들은 복동 공압 실린더로 작동됩니다.
공압 토글 클램프는 어떻게 작동합니까?
토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축하여 공작물을 고정 위치에 유지합니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
클램프의 유지 능력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 자체 내장형 숨겨진 경고등
- 스퀴지 핸들
- 지붕 깜박임
- 울타리 게시물
- 필터 패드 고정 프레임
- 도어 하드웨어
- 키 컨트롤 식별
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 전등 안정기
- 하드웨어
- NICHOLSON 금속 철제 나무 손잡이
- LITTLE GIANT 수신 스테이션 고정
- BANJO FITTINGS 스크린 50 메쉬, 라인 스트레이너
- INSTOCK 고정식 보안 장치, 파란색, 67인치 높이
- COOPER B-LINE 기계식 커넥터 러그
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 표준 볼 밸브 카트리지, EPDM
- VOLLRATH 베인 마리 냄비 커버
- 3M 양방향 핀
- PARKER 튜브 클램프 키트
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E30 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기