항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 4.69 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 91도 |
실린더 보어 | 2.48 " |
듀티 사이클 | 우수/높음 |
보유 용량 | 4000 파운드 |
장착 방향 | 수직선 |
열린 높이 | 18.59 " |
열리는 | 91도 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 크기 | 1/4 |
제품 데이터 시트 | destaco-868-e.pdf |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 25.83 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
Destaco 868-E 공압식 토글 클램프는 자동차, 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑에 이상적입니다. 이 공압식 홀드다운 클램프는 클램핑 압력을 가하고 작업물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더를 사용합니다. 이 휴대용 공압 클램프를 사용하면 임시 고정 작업이 포함된 단기 작업에 경제적으로 사용할 수 있습니다. 이 공압식 토글 클램프는 최대 클램핑 압력이 145psig인 복동식 공압 실린더에 의해 작동됩니다. Destaco 868-E 공압식 토글 클램프에는 고정 장치에 쉽게 배관할 수 있는 비회전식 실린더가 장착되어 있으며 정확한 위치 감지를 위해 자기 피스톤 링과 통합되어 있습니다. 이 클램프 유닛은 완전 독립형이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 또한 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. Destaco 868-E 공압식 홀드다운 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. Destaco 868-E 공압식 토글 클램프는 쉽게 싣고 내리기 위해 90도의 개방 각도를 제공하는 견고한 클램핑 바와 통합되어 있습니다. 또한 긴 사용 수명을 위해 모든 피벗 지점에 강화된 핀과 부싱이 장착되어 있습니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. Destaco 홀드다운 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 뉴턴(N)으로 지정된 포장 자체의 클램핑력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기와 함께 이 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무 조각이 클수록 더 큰 압력이 필요합니다.
프로덕트 | 모델 | 포트 크기 | 보유 용량 | 클램프 암 스타일 | 실린더 보어 | 클램프 암 길이 | 듀티 사이클 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868 | 1/4NPT | 4000 파운드 | 솔리드 바 | 2.48 " | 4.69 " | 우수/높음 | -10 ~ 90 °C | ₩ 1,425,378 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.