항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 3.18 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 88도 |
실린더 보어 | 1.57 " |
듀티 사이클 | 보통/중간 |
보유 용량 | 700 파운드 |
장착 방향 | 수직선 |
열린 높이 | 9.04 " |
열리는 | 88도 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | destaco-827-s.pdf |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 22.96 |
선박 길이 (cm) | 21.56 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
원산지 | US |
Destaco 827-S 공압식 토글 클램프는 클램핑, 그리핑, 용접 및 위치 지정 응용 분야에 사용됩니다. 이 클램핑 장치는 제품을 제자리에 안전하게 고정하고 배치하여 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 오류 없는 작동을 제공합니다. 이 공압 토글 클램프에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 공기 작동 실린더가 장착되어 있습니다. 이 압축 공기는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가하는 데 사용됩니다. 이 휴대용 공압식 클램프는 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있으며 완전히 독립되어 있어 추가 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. Destaco 827-S 공압식 토글 클램프는 오염된 환경에서 스폿 용접 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계와 고정구에 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 특징입니다. 이 공압 토글 클램프에는 흐름 제한 메커니즘이 내장되어 있어 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다. Destaco 827-S 공압식 토글 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서용 센서이며 정확한 위치 감지를 위해 자성 링 피스톤과 통합되어 제공됩니다. 이 공압식 클램프는 최대 유연성을 보장하는 이중 장착 표면을 갖추고 있으며 최대 700lb의 하중을 처리할 수 있습니다. Destaco 827-S 공압식 토글 클램프는 브랜드의 827-S-LC 교체용 클램프 어셈블리와 호환되며 다양한 온도 범위에서 작동할 수 있습니다. 섭씨 -10도에서 90도까지.
Destaco 827-S 공압식 토글 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 용접, 조립, 고정 및 테스트와 같은 응용 분야에 사용됩니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 데스타코 공압 클램프 강철 및 알루미늄 변형으로 제공됩니다.
A. 예, Destaco가 제공합니다. 공압 토글 클램프 U-bar 스타일로도.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.