항목 | 토글 클램프 |
클램프 암 길이 | 6.57 " |
클램프 암 스타일 | 센터 |
클램프 바 오프닝 | 180도 |
클램핑 암 토크 | 270 Nm 수준 |
실린더 보어 | 2.5 " |
핸드 레버 | 아니 |
토크 유지 | 960피트 파운드 |
장착 방향 | 수직선 |
열리는 | 180도 |
개방 각도 | 96도 |
포트 크기 | 사 1/8 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-891.pdf |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 33.96 |
선박 폭 (cm) | 9.04 |
원산지 | US |
Destaco 890 공압식 파워 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 그리핑, 클램핑, 시스템 검사, 고정 및 테스트, 용접, CNC 기계 가공 및 위치 찾기 용도로 설계되었습니다. 강도와 내구성을 높이기 위해 알루미늄 바디와 수평 클램핑 스틸 암이 있습니다. 이 공압식 클램핑 장치는 오류 없는 작동을 보장하기 위해 제품을 제자리에 단단히 고정하는 데 사용되며 향상된 내구성, 신뢰성 및 정밀도를 위해 우수한 클램핑력이 요구되는 열악한 용접 환경을 위해 고안되었습니다. Destaco 890 공압식 파워 클램프는 필요한 작업 위치에 대해 핸들 바를 고정, 회전 및 이동하기 위해 피벗 지점에 경화 리벳 및 부싱을 통합합니다. 여기에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 포함되어 있습니다. Destaco 890 공압식 파워 클램프는 화씨 -960도에서 3000도 사이의 온도 범위 내에서 14ft-lb의 최대 홀딩 토크와 145lb의 최대 하중 지지 용량을 제공합니다. 이 공압 파워 클램프는 클램프의 원활한 작동을 위해 Destaco 씰 키트(8910100)와 호환됩니다. T 슬롯 홈이 있는 실린더에 장착되는 센서를 수용할 수 있습니다. 이 센서는 클램프 실린더에 설치된 자기 링으로 활성화됩니다.
Destaco 890 공압 파워 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 그리핑, 클램핑, 시스템 검사, 고정 및 테스트, 용접, CNC 가공 및 위치 지정과 같은 응용 분야에 적용할 수 있는 광범위한 기능 조합을 제공합니다.
A. 가장 중요한 고려 사항은 클램핑하는 부품의 크기, 생산 공정에서 사용할 수 있는 공간의 양, 클램프 주변에 어떤 종류의 접근이 필요한지입니다. 매우 작은 부품을 클램핑하고 이를 클램프에 가깝게 고정해야 하는 경우 분명히 더 작은 클램프가 필요합니다. 둘째, 피봇 포인트와 클램프 암의 길이, 툴링의 무게 사이의 거리를 고려해야 합니다. 또한 사용자는 적용하는 데 필요한 조임력이나 유지력의 크기도 고려해야 합니다.
A. Destaco 파워 클램프는 부품을 반복적으로 빠르고 정확하게 고정해야 하는 자동화된 제조 공정에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 공간 제한 또는 클램프가 원격에 위치하여 클램프를 수동으로 활성화할 수 있는 액세스가 제한되거나 없는 응용 분야에 적합합니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 턱 열림은 토글 클램프 턱의 입구가 얼마나 멀리 열릴 수 있는지를 측정한 것입니다. Destaco 82L-4 시리즈 공압식 파워 클램프는 개방 각도가 180도입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.