항목 | 토글 클램프 |
클램프 암 길이 | 4" |
클램프 암 스타일 | 센터 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
클램핑 암 토크 | 120 Nm 수준 |
실린더 보어 | 2" |
핸드 레버 | 아니 |
토크 유지 | 280피트 파운드 |
장착 방향 | 수평 |
열리는 | 90도 |
개방 각도 | 119도 |
포트 크기 | 사 1/8 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-891.pdf |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 7.47 |
선박 길이 (cm) | 31.6 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | US |
Destaco 861 공압 클램프는 오류 없는 작동을 보장하기 위해 제품을 제자리에 안전하게 배치하고 고정하는 데 사용됩니다. 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 CNC 기계 가공, 용접, 고정 및 테스트를 포함한 다양한 대량 생산 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 클램프는 정밀하게 설계되었으며 우수한 클램핑력을 요구하는 열악한 용접 환경을 위해 특별히 고안되었습니다. 파워 클램프는 중앙에 암이 장착되어 90도 클램핑 암 위치를 제공합니다. 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 G-2/1 크기의 입력 포트가 있는 8인치 공압 실린더 보어가 있으며 89psi 압력에서 72lb의 최대 클램핑 토크를 전달할 수 있습니다. 장치에는 위치 감지를 위한 스위치 및 자기 링이 함께 제공됩니다. Destaco 공압식 파워 클램프에는 특허받은 Toggle Lock Plus 메커니즘이 장착되어 있어 급격한 압력 강하 또는 호스 분리가 감지되는 경우 고정된 위치에서 클램프를 잠글 수 있으며 화씨 -280~14도 범위의 온도에서 최대 195lb의 하중을 처리할 수 있습니다. Destaco 861 공압식 파워 클램프는 클램프의 방해받지 않는 기능을 위해 씰 키트, 교체용 실린더 및 센서를 수용합니다.
Destaco 공압식 파워 클램프(861)는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 CNC 가공, 용접, 고정 및 테스트 작업과 같은 대량 생산 응용 분야에 적용할 수 있는 다양한 기능 조합을 제공합니다.
Destaco 861 공압 파워 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 준수하여 클램프의 환경 보건 및 안전과 품질 성능을 보장합니다.
A. 가장 중요한 고려 사항은 클램핑하는 구성 요소의 크기, 생산 프로세스에서 사용할 수 있는 공간의 양 및 클램프 주변에 필요한 액세스 유형입니다. 아주 작은 부품을 클램핑하고 클램프에 가깝게 잡아야 하는 경우 분명히 더 작은 클램프가 필요합니다. 둘째, 피봇 포인트와 클램프 암의 길이 사이의 거리와 툴링의 무게를 고려해야 합니다. 또한 사용자는 클램프를 적용하는 데 필요한 형체력 또는 유지력의 크기도 고려해야 합니다.
A. Destaco 파워 클램프는 부품을 반복적이고 빠르고 정확하게 정확하게 고정해야 하는 자동화된 제조 공정에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 공간 제한(수동 접근 불가)으로 인해 또는 클램프가 원격 위치에 있기 때문에 수동으로 클램프를 활성화하기 위한 접근이 제한되거나 불가능한 애플리케이션에 이상적입니다.
A. 사양을 확인하면 토글 클램프의 용량을 알 수 있으므로 확실히 그렇습니다. 제조업체의 제품 사양은 목 깊이와 턱 열림에 대한 충분한 정보로 구성됩니다. 또한 당사의 전담 조달 팀에 정확한 안내를 요청할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.