그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
실린더 높이 | 40mm |
보유 용량 | 3360 파운드 |
자재 | 알루미늄, 스틸 암 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 120 |
최대. 토크 | 380파운드-피트 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
제품 데이터 시트 | destaco-82l4g-2030000.pdf |
타입 | 센서 포함 |
선박 중량 (kg) | 2.23 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 82L4G-203B800 공압식 파워 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 다양한 클램핑, 그리핑, 인장 및 위치 지정 응용 분야에 적합할 뿐만 아니라 항목을 안전하게 배치하고 고정하는 데 이상적입니다. 정밀하게 설계되었으며 우수한 클램핑력을 요구하는 열악한 용접 환경을 위해 특별히 고안되었습니다. 이 밀폐형 클램프에는 작업자의 피로를 줄이기 위한 경량 알루미늄 본체와 강도와 내구성을 위한 강철 암이 있습니다. 또한 이 클램프는 필요한 작업 위치에 대해 핸들 바를 고정, 회전 및 이동하기 위해 피벗 지점에서 경화 리벳 및 부싱과 통합되어 있습니다. 120lb의 홀딩 토크를 제공하여 280psi의 최대 클램프 암 압력에서 작동합니다. 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 있으며 고정 장치에서 클램프를 잠그기 위한 토글 잠금 메커니즘이 함께 제공됩니다. 급격한 압력 강하 또는 호스 분리가 감지되면 위치를 변경하십시오. 이 안전 기능은 또한 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 개방으로부터 보호된 상태를 유지하도록 합니다. 수평 U 클램프 암(확고한 클램핑을 위해 중앙에 위치)과 함께 제공되며 위치 감지용 센서가 포함되어 있습니다. Destaco 82L4G-203B800 공압식 파워 클램프는 화씨 -3360~14도 범위의 온도에서 195lb의 최대 하중을 처리할 수 있고 105도의 개방 각도를 제공하며 전면, 측면 또는 후면에서 표면에 쉽게 장착할 수 있습니다.
Destaco 82L4G-203B800 공압식 파워 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 고정 장치 및 취급 시스템에서 클램핑, 그리핑, 인장, 고정, 금속 시트 및 부품 위치 지정 및 배치와 같은 대량 생산 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 사용됩니다.
Destaco 82L4G-203B800 공압식 파워 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 준수하여 환경 보건 및 안전과 클램프의 품질 성능을 보장합니다.
A. 가장 중요한 고려 사항은 클램핑하는 구성 요소의 크기, 생산 프로세스에서 사용할 수 있는 공간의 양 및 클램프 주변에 필요한 액세스 유형입니다. 아주 작은 부품을 클램핑하고 클램프에 가깝게 잡아야 하는 경우 분명히 더 작은 클램프가 필요합니다. 둘째, 피봇 포인트와 클램프 암의 길이 사이의 거리와 툴링의 무게를 고려해야 합니다. 또한 사용자는 클램프를 적용하는 데 필요한 형체력 또는 유지력의 크기도 고려해야 합니다.
A. Destaco 파워 클램프는 부품을 반복적이고 빠르고 정확하게 정확하게 고정해야 하는 자동화된 제조 공정에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 공간 제한(수동 접근 불가)으로 인해 또는 클램프가 원격 위치에 있기 때문에 수동으로 클램프를 활성화하기 위한 접근이 제한되거나 불가능한 애플리케이션에 이상적입니다.
A. 사양을 확인하면 토글 클램프의 용량을 알 수 있으므로 확실히 그렇습니다. 제조업체의 제품 사양은 목 깊이와 턱 열림에 대한 충분한 정보로 구성됩니다. 또한 당사의 전담 조달 팀에 정확한 안내를 요청할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
82L4G-2030000 | 센서없이 | ₩ 999,694 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.