항목 | 교체 용 클램프 |
부하 용량 | 600.24 파운드 |
플런저 스레드 크기 | M8 |
포트 크기 | 1/8NPT |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 7.44 |
선박 길이 (cm) | 25.04 |
선박 폭 (cm) | 6.02 |
원산지 | US |
Destaco 803-RC는 Destaco 830 클램프를 위한 교체용 공압식 토글 클램프입니다. 압축 공기를 사용하여 클램핑 압력을 가하여 공작물을 제자리에 고정합니다. Destaco 603 수동 직선 동작 클램프의 공압식 버전으로 작동합니다. 이 공압식 클램프는 강철로 만들어졌으며 화씨 -14~195도 범위의 작동 온도를 처리할 수 있습니다. 이 직선 클램프는 가해진 힘보다 더 큰 힘으로 조일 수 있는 토글 액션 메커니즘을 특징으로 하여 선박 및 자동차를 포함한 일반 기계의 가공 및 조립과 같은 광범위한 응용 분야에 이상적입니다. 이 비잠금 클램프는 보어 크기와 입구 압력에 정비례하는 클램핑력을 제공합니다. 이 Destaco 공압 클램프에는 클램핑 헤드에 공압을 가하기 위해 맞물릴 수 있는 레버가 장착되어 있습니다. 레버는 긴 가이드 비율을 특징으로 하며 각 부품의 높은 효율성으로 강성을 보장합니다. Destaco 803-RC 공압식 직선 클램프는 복동 실린더, 클램핑 암 및 적용된 힘을 배가하기 위한 연결 장치로 구성됩니다. 이 공압식 토글 클램프는 원활한 작동을 위한 내장형 흐름 제어 시스템과 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링을 갖추고 있습니다. 견고한 강철 구조는 강도와 구조적 강성을 제공하는 동시에 최대 600lb의 수용력을 허용합니다.
Destaco 803-RC 교체용 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 연삭, 용접, 조립 및 경가공과 같은 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
A. Destaco 공압 직선 클램프는 임시 고정을 위해 공기 작동식 실린더를 사용하며 연속 생산 작업에서 빠른 클램핑에 이상적입니다.
A. Destaco 공압식 스윙 클램프는 고정 해제 및 클램핑 속도를 높이기 위해 스윙 어웨이 암을 사용하기 위해 홀더 또는 공구 본체에 직접 장착되는 후크가 있는 장치입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 공압 실린더 씰의 경우 Magnalube G 그리스를 사용하는 것이 이상적입니다.
A. Destaco 공압 실린더는 왕복 선형 운동에서 힘을 생성하기 위해 압축 가스를 이용하는 기계 장치입니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
프로덕트 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
803-LC | 5 / 16-18 | ₩ 252,526 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.