항목 | 교체 용 클램프 |
실린더 보어 | 1.57 " |
듀티 사이클 | 보통/중간 |
보유 용량 | 2500 파운드 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
플런저 스레드 크기 | 3 / 8-16 |
포트 크기 | 1/8NPT |
선박 중량 (kg) | 2.76 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 29.03 |
선박 폭 (cm) | 4.14 |
원산지 | US |
Destaco 830-RC 공압 직선 동작 클램프는 측면에서 힘을 가하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 조립, 용접 및 가벼운 압착 작업을 포함한 다양한 푸시/풀 클램핑 작업에 적합합니다. Destaco 공압식 직선 클램프는 작업 내내 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 작업에 적합한 선택입니다. 클램프의 원형 플런저는 작동 중 미끄러짐을 방지하기 위해 공작물을 제자리에 단단히 고정합니다. Destaco 공압식 직선 클램프에는 흐름 제어 기능이 내장된 공압식 실린더가 있어 작업 전반에 걸쳐 원활한 클램핑을 보장합니다. 마그네틱 링 피스톤은 정확한 피스톤 위치 감지를 가능하게 하여 정확한 클램핑을 보장합니다. 이 직선 작업 클램프는 평평한 표면/작업대에 안전하게 설치할 수 있도록 플랜지 스타일 베이스를 갖추고 있습니다. 데스타코 830 시리즈 공압 토글 클램프는 M10 크기 플런저 나사 변형에서도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Destaco 830-RC 공압식 직선 작업 클램프는 조립, 용접 및 가벼운 압착 작업을 포함한 다양한 상업적 작업을 위해 설계되었습니다.
A. Destaco 830-RC와 같은 특정 공압 직선 클램프는 피스톤 유형 구성의 공압 실린더를 특징으로 합니다. 공기 공급 라인은 입력 포트를 통해 클램프 실린더에 공급됩니다. 핸즈프리 클램핑 작업은 입력 공기 공급을 조정하여 이루어집니다.
A. 예, Destaco 830-RC 공압 클램프 외에도 사용자는 M10 크기 플런저 스레드 옵션(데스타코 830-ME).
A. Destaco 직선 클램프는 용접, 목공, 인장, 조립 및 테스트를 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 공압식 클램프입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 예, Destaco의 스테인리스강 및 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화합니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스강 클램프도 사용할 수 있습니다.
A. Destaco는 또한 다양한 경량 및 중형 작업을 제공합니다. 공압 클램프 다양한 구성, 스타일 및 재료(알루미늄/스틸)로 제공됩니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
830-LC | ₩ 372,738 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.