DESTACO 스트레이트 라인 액션 클램프 푸시/풀 핸들이 있는 Destaco 직선 클램프는 플런저를 축을 따라 안팎으로 움직입니다. 공작물의 빠른 클램핑 및 클램핑 해제를 위해 두 위치에서 잠글 수 있습니다.
푸시/풀 핸들이 있는 Destaco 직선 클램프는 플런저를 축을 따라 안팎으로 움직입니다. 공작물의 빠른 클램핑 및 클램핑 해제를 위해 두 위치에서 잠글 수 있습니다.
직선 액션 클램프는 공작물을 드릴링, 절단 또는 고정해야 하는 조립, 용접, 인장 및 고정 장치 검사 응용 분야에 이상적입니다. 이 도구는...자세히 보기
95030, 95040, 95050, 95060 시리즈 스트레이트 라인 액션 클램프
620 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 620 시리즈 직선 동작 클램프에는 역동작 메커니즘이 있으며 확장 위치에서 잠급니다. 이 클램프에는 플랜지 베이스가 있는 탄소강 본체가 있으며 전체 길이는 11.63cm(29.5인치)입니다. 이 Destaco 직선 작업 클램프는 전체 높이가 600인치(272.2cm)인 2.25lb(5.7kg)의 고정 용량을 가지고 있습니다.
Destaco 620 시리즈 직선 동작 클램프에는 역동작 메커니즘이 있으며 확장 위치에서 잠급니다. 이 클램프에는 플랜지 베이스가 있는 탄소강 본체가 있으며 전체 길이는 11.63cm(29.5인치)입니다. 이 Destaco 직선 작업 클램프는 전체 높이가 600인치(272.2cm)인 2.25lb(5.7kg)의 고정 용량을 가지고 있습니다.
624 시리즈 직선 동작 클램프
G 시리즈 직선 액션 클램프
스타일 | 모델 | 보유 용량 | 최대 클램핑 스트로크 | 플런저 스레드 크기 | 빠른 뇌졸중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G-082 / 40 | ₩515,989 | |||||
A | G-121-45 | ₩607,320 | |||||
B | G-120 | ₩615,414 | RFQ | ||||
C | G-122-45 | ₩634,403 |
604 시리즈 직선 동작 클램프
670, 675, 690, 695 시리즈 직선 액션 클램프
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 보유 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 플런저 높이 | 플런저 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 675-1MBPLS | ₩957,040 | ||||||||
A | 670-1MBPLS | ₩938,483 | ||||||||
B | 695-1MBPLS | ₩1,525,389 | ||||||||
B | 690-1MBPLS | ₩1,525,389 |
602 시리즈 직선 동작 클램프
5150 시리즈 고강도 직선 동작 클램프
608 시리즈 직선 동작 클램프
601 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 601 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 경가공 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하여 공간이 제한된 응용 분야에서 공작물을 고정합니다. 산업용 장비의 고정, 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 조립 및 스테이킹 또는 가벼운 프레스 가공 중에 공작물을 누르고 제자리에 고정하기 위해 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 장착되어 있습니다. 추출된 위치에서 잠그는 것 외에도 이 직선 동작 클램프는 핸들 회전을 허용하고 마운팅 평면 아래로 떨어지는 것을 수축된 위치에서 잠글 수 있습니다. 이 직선 작업 클램프는 작업대/평평한 표면에 클램프를 빠르고 안전하게 장착하는 데 도움이 되는 나사산 구멍이 있는 플랜지형 베이스와 함께 제공되며 플런저와 맞물려 작업물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들과 통합되어 있습니다. . 이 Destaco 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌으며 빠르고 안전한 고정을 위해 부착된 원형 플런저가 장착되어 있습니다. 이 직선 클램프는 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징이며 최대 100lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 클램프는 Destaco 105203, 205208-M 및 205943 스핀들과 호환되어 고성능 자동화, 워크홀딩 및 봉쇄 기능을 제공합니다. 솔루션뿐만 아니라 최적의 클램핑 력. 이 클램프는 영국식 및 미터법 측정 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 공급한다 602 시리즈 스트레이트 클램프 최대 200lb의 하중 지지력을 제공합니다.
Destaco 601 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 경가공 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하여 공간이 제한된 응용 분야에서 공작물을 고정합니다. 산업용 장비의 고정, 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 조립 및 스테이킹 또는 가벼운 프레스 가공 중에 공작물을 누르고 제자리에 고정하기 위해 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 장착되어 있습니다. 추출된 위치에서 잠그는 것 외에도 이 직선 동작 클램프는 핸들 회전을 허용하고 마운팅 평면 아래로 떨어지는 것을 수축된 위치에서 잠글 수 있습니다. 이 직선 작업 클램프는 작업대/평평한 표면에 클램프를 빠르고 안전하게 장착하는 데 도움이 되는 나사산 구멍이 있는 플랜지형 베이스와 함께 제공되며 플런저와 맞물려 작업물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들과 통합되어 있습니다. . 이 Destaco 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌으며 빠르고 안전한 고정을 위해 부착된 원형 플런저가 장착되어 있습니다. 이 직선 클램프는 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징이며 최대 100lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 클램프는 Destaco 105203, 205208-M 및 205943 스핀들과 호환되어 고성능 자동화, 워크홀딩 및 봉쇄 기능을 제공합니다. 솔루션뿐만 아니라 최적의 클램핑 력. 이 클램프는 영국식 및 미터법 측정 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 공급한다 602 시리즈 스트레이트 클램프 최대 200lb의 하중 지지력을 제공합니다.
6004 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 6004 시리즈 클램프는 크기 면에서 604 시리즈 클램프와 유사합니다. 직선형 인체 공학적 손잡이가있는 탄소강 본체가 있습니다. 이 Destaco 직선 작업 클램프는 구멍을 통해 또는 탭 구멍에 장착되며 전체 높이와 길이는 각각 4.21인치(10.693cm) 및 5.52인치(14.021cm)입니다. 이 직선 작동 토글 클램프는 장착된 액세서리와 함께 제공됩니다.
Destaco 6004 시리즈 클램프는 크기 면에서 604 시리즈 클램프와 유사합니다. 직선형 인체 공학적 손잡이가있는 탄소강 본체가 있습니다. 이 Destaco 직선 작업 클램프는 구멍을 통해 또는 탭 구멍에 장착되며 전체 높이와 길이는 각각 4.21인치(10.693cm) 및 5.52인치(14.021cm)입니다. 이 직선 작동 토글 클램프는 장착된 액세서리와 함께 제공됩니다.
6015 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 6015 시리즈 직선 클램프는 반복적인 움직임 및 클램프 열기/닫기가 필요한 응용 분야용으로 설계되었습니다. 금속 가공 및 목공 작업에 이상적입니다. 이 클램프에는 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강 본체와 내구성을 위한 강화 플런저가 있습니다. 이 클램프는 로우 프로파일 및 콤팩트한 디자인이 특징이며 공간이 제한된 응용 분야에서 공작물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용합니다. 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 있어 공작물을 눌러 제자리에 고정합니다. 인체공학적 핸들은 적절한 그립을 제공하기 위해 앞으로 기울어져 있습니다. 139도의 열림 각도를 제공하는 핸들이 함께 제공됩니다. Destaco 6015 시리즈 직선 작업 클램프는 장치를 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있도록 플랜지 베이스에 관통 구멍이 있습니다. 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다. 일부 장치에는 Toggle Lock Plus 기능이 장착되어 있어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다. 이 토글 클램프는 강화 강철 피벗 핀 및 부싱과 내구성을 위한 견고한 구조를 특징으로 합니다. Destaco 6015 시리즈 직선 클램프는 확장 위치와 수축 위치 모두에서 중앙에 고정되는 반면 잠금 레버는 확장 위치에서만 클램프를 고정합니다.
Destaco 6015 시리즈 직선 클램프는 반복적인 움직임 및 클램프 열기/닫기가 필요한 응용 분야용으로 설계되었습니다. 금속 가공 및 목공 작업에 이상적입니다. 이 클램프에는 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강 본체와 내구성을 위한 강화 플런저가 있습니다. 이 클램프는 로우 프로파일 및 콤팩트한 디자인이 특징이며 공간이 제한된 응용 분야에서 공작물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용합니다. 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 있어 공작물을 눌러 제자리에 고정합니다. 인체공학적 핸들은 적절한 그립을 제공하기 위해 앞으로 기울어져 있습니다. 139도의 열림 각도를 제공하는 핸들이 함께 제공됩니다. Destaco 6015 시리즈 직선 작업 클램프는 장치를 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있도록 플랜지 베이스에 관통 구멍이 있습니다. 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다. 일부 장치에는 Toggle Lock Plus 기능이 장착되어 있어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다. 이 토글 클램프는 강화 강철 피벗 핀 및 부싱과 내구성을 위한 견고한 구조를 특징으로 합니다. Destaco 6015 시리즈 직선 클램프는 확장 위치와 수축 위치 모두에서 중앙에 고정되는 반면 잠금 레버는 확장 위치에서만 클램프를 고정합니다.
6001 시리즈 직선 동작 클램프
이 Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 중장비 응용 분야에 이상적입니다. 제한된 공간에서 공작물을 고정하기 위해 클램핑력을 적용하는 데 사용되며 고정 및 테스트, 조립, 접착, 납땜, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형과 같이 반복적인 움직임 및 클램프 개폐가 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 클램프는 스틸/스테인리스 스틸로 제작되어 부식에 강하고 견고한 구조로 내구성이 뛰어납니다. Destaco 6001 시리즈는 공간이 제한된 응용 분야에서 공작물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하며 해당 마운팅 패턴 액세서리는 브랜드의 601 시리즈로 뒤집을 수 있습니다. 쉬운 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있으며 원형 플런저와 결합하여 작업물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들과 통합되어 있습니다. 인체공학적 핸들은 앞쪽으로 기울어져 적절한 그립을 제공할 뿐만 아니라 접힌 위치와 확장된 위치 모두에서 오버 센터 잠금을 보장합니다. 이 Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프는 브랜드의 50 시리즈보다 최대 601lb의 하중을 150% 더 견딜 수 있으며 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스로 구성되어 장치를 작업 테이블이나 평면에 쉽고 안전하게 장착할 수 있습니다. 표면. 최대 홀딩력을 위해 Destaco 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들을 수용하고 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 제공합니다.
이 Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 중장비 응용 분야에 이상적입니다. 제한된 공간에서 공작물을 고정하기 위해 클램핑력을 적용하는 데 사용되며 고정 및 테스트, 조립, 접착, 납땜, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형과 같이 반복적인 움직임 및 클램프 개폐가 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 클램프는 스틸/스테인리스 스틸로 제작되어 부식에 강하고 견고한 구조로 내구성이 뛰어납니다. Destaco 6001 시리즈는 공간이 제한된 응용 분야에서 공작물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하며 해당 마운팅 패턴 액세서리는 브랜드의 601 시리즈로 뒤집을 수 있습니다. 쉬운 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있으며 원형 플런저와 결합하여 작업물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들과 통합되어 있습니다. 인체공학적 핸들은 앞쪽으로 기울어져 적절한 그립을 제공할 뿐만 아니라 접힌 위치와 확장된 위치 모두에서 오버 센터 잠금을 보장합니다. 이 Destaco 6001 시리즈 직선 동작 클램프는 브랜드의 50 시리즈보다 최대 601lb의 하중을 150% 더 견딜 수 있으며 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스로 구성되어 장치를 작업 테이블이나 평면에 쉽고 안전하게 장착할 수 있습니다. 표면. 최대 홀딩력을 위해 Destaco 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들을 수용하고 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 제공합니다.
FO, FL, G 시리즈 직선 작동 클램프
Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 동작 클램프는 공작물 두께와 공차가 다양한 응용 분야에 이상적입니다. 이 직선 동작 클램프는 접근하기 어려운 리브와 빈 공간 사이를 클램핑하는 데 권장됩니다. 이 FO, FL, G 직선 클램프는 단일 부품 및 대량 생산이 모두 가능한 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 Destaco 직선 동작 클램프에는 한 손 또는 양손으로 개별적으로 또는 동시에 작동할 수 있는 플런저와 핸드 휠/핸드 레버가 장착되어 있습니다. 설치가 용이하도록 풋 장착형 플랜지 베이스가 있으며 최대 4000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 작동 클램프는 축방향 하중용으로만 설계되었으며 플런저의 추가 방사형 지지대입니다. 측면 하중과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 동작 클램프는 공작물 두께와 공차가 다양한 응용 분야에 이상적입니다. 이 직선 동작 클램프는 접근하기 어려운 리브와 빈 공간 사이를 클램핑하는 데 권장됩니다. 이 FO, FL, G 직선 클램프는 단일 부품 및 대량 생산이 모두 가능한 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 Destaco 직선 동작 클램프에는 한 손 또는 양손으로 개별적으로 또는 동시에 작동할 수 있는 플런저와 핸드 휠/핸드 레버가 장착되어 있습니다. 설치가 용이하도록 풋 장착형 플랜지 베이스가 있으며 최대 4000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 작동 클램프는 축방향 하중용으로만 설계되었으며 플런저의 추가 방사형 지지대입니다. 측면 하중과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
스타일 | 모델 | 빠른 뇌졸중 | 장착베이스 | 보유 용량 | 최대 클램핑 스트로크 | 클램핑 포스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL-122-45 | ₩620,250 | RFQ | |||||
B | FO-082-40 | ₩514,869 | ||||||
C | FO-122-45 | ₩620,276 | ||||||
D | FL-121-45 | ₩595,814 | ||||||
E | FO-121-45 | ₩594,210 | ||||||
A | FO-162-60 | ₩742,101 | ||||||
A | FL-162-60 | ₩817,498 | RFQ | |||||
F | FL-161-60 | ₩793,418 | ||||||
G | FO-161-60 | ₩793,418 | ||||||
H | FO-221-80 | ₩1,258,320 | RFQ | |||||
A | FO-220 | ₩1,176,152 | ||||||
I | FL-120 | ₩603,349 | ||||||
J | FL-160 | ₩764,858 | ||||||
A | FO-120 | ₩607,320 | ||||||
A | FO-160 | ₩764,858 |
603, 608 시리즈 직선 작동 클램프
Destaco 603 및 608 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 정밀한 클램핑에 사용됩니다. 제한된 공간에서 공작물을 고정하기 위해 위에서가 아닌 옆으로 조임력을 가하며 금속 가공, 목공, 고정 장치, 플라스틱 사출 성형, 용접, 테스트, CNC 가공, 자동차 부품 조립 및 고정 / 산업의 가벼운 프레스 가공과 같은 응용 분야에 적합합니다. 장비. 이 직선형 클램프는 클램프 설치 및 작동을 위한 공간 요구 사항을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인을 갖추고 있어 단일 부품 및 대량 생산을 위해 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다. Destaco 603, 608 시리즈 직선 동작 클램프는 수축 및 확장 위치 모두에서 잠글 수 있으며 빠르고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 이 직선 동작 클램프에는 클램프의 플런저 길이를 쉽게 조정할 수 있도록 육각 헤드 스핀들 어셈블리를 수용하는 나사형 플런저가 함께 제공됩니다. Destaco 603, 608 시리즈 직선 작업 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌으며 빠르고 안전한 고정을 위해 나사산이 있는 원형 플런저가 부착되어 있습니다. 이 장치는 플런저를 축을 따라 안팎으로 부드럽게 움직이기 위한 푸시/풀 핸들과 통합되어 있으며 600~850lb 범위의 하중을 견딜 수 있습니다. 일부 모델에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 중앙 잠금 및 방지 기능을 제공합니다. 클램프가 우발적으로 열리는 것을 방지합니다.
Destaco 603 및 608 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 정밀한 클램핑에 사용됩니다. 제한된 공간에서 공작물을 고정하기 위해 위에서가 아닌 옆으로 조임력을 가하며 금속 가공, 목공, 고정 장치, 플라스틱 사출 성형, 용접, 테스트, CNC 가공, 자동차 부품 조립 및 고정 / 산업의 가벼운 프레스 가공과 같은 응용 분야에 적합합니다. 장비. 이 직선형 클램프는 클램프 설치 및 작동을 위한 공간 요구 사항을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인을 갖추고 있어 단일 부품 및 대량 생산을 위해 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다. Destaco 603, 608 시리즈 직선 동작 클램프는 수축 및 확장 위치 모두에서 잠글 수 있으며 빠르고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 이 직선 동작 클램프에는 클램프의 플런저 길이를 쉽게 조정할 수 있도록 육각 헤드 스핀들 어셈블리를 수용하는 나사형 플런저가 함께 제공됩니다. Destaco 603, 608 시리즈 직선 작업 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌으며 빠르고 안전한 고정을 위해 나사산이 있는 원형 플런저가 부착되어 있습니다. 이 장치는 플런저를 축을 따라 안팎으로 부드럽게 움직이기 위한 푸시/풀 핸들과 통합되어 있으며 600~850lb 범위의 하중을 견딜 수 있습니다. 일부 모델에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 중앙 잠금 및 방지 기능을 제공합니다. 클램프가 우발적으로 열리는 것을 방지합니다.
5130, 5131, 5133 시리즈 직선 작동 클램프
Destaco 5130, 5131, 5133 직선 동작 클램프는 푸시/풀 토글 클램핑 동작을 사용합니다. 이 직선 클램프는 고정구의 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징입니다. 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강 본체와 강도 및 내구성을 위한 경화 플런저가 있으며 연마 환경으로 인한 마모 및 파손을 방지합니다. 이 클램프는 공간이 제한된 응용 분야에서 작업물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용합니다. 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 함께 제공되어 작업물을 눌러 제자리에 고정시킵니다. 작동하기 쉬운 푸시/풀 핸들은 클램프의 플런저를 축을 따라 안팎으로 쉽게 움직입니다. 인체공학적 핸들은 적절한 그립을 제공하기 위해 뒤쪽으로 기울어져 있습니다. Destaco 5130, 5131, 5133 직선 동작 클램프는 견고한 고정과 긴 수명을 위한 균형 잡힌 구조가 특징입니다. 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다. 이 클램프의 전체 길이는 12.89인치, 최대 보유 용량은 5800lb이며 핸들 개방 각도 범위는 113~139도입니다. 모든 모델에는 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있는 플랜지형/단단한 베이스에 관통 구멍이 있습니다. 일부 모델은 Toggle Lock Plus 메커니즘과 함께 제공되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다. 이 직선형 클램프는 클램프 설치 및 작동을 위한 공간 요구 사항을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인을 갖추고 있어 단일 부품 및 대량 생산을 위해 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다.
Destaco 5130, 5131, 5133 직선 동작 클램프는 푸시/풀 토글 클램핑 동작을 사용합니다. 이 직선 클램프는 고정구의 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징입니다. 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강 본체와 강도 및 내구성을 위한 경화 플런저가 있으며 연마 환경으로 인한 마모 및 파손을 방지합니다. 이 클램프는 공간이 제한된 응용 분야에서 작업물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용합니다. 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 함께 제공되어 작업물을 눌러 제자리에 고정시킵니다. 작동하기 쉬운 푸시/풀 핸들은 클램프의 플런저를 축을 따라 안팎으로 쉽게 움직입니다. 인체공학적 핸들은 적절한 그립을 제공하기 위해 뒤쪽으로 기울어져 있습니다. Destaco 5130, 5131, 5133 직선 동작 클램프는 견고한 고정과 긴 수명을 위한 균형 잡힌 구조가 특징입니다. 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다. 이 클램프의 전체 길이는 12.89인치, 최대 보유 용량은 5800lb이며 핸들 개방 각도 범위는 113~139도입니다. 모든 모델에는 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있는 플랜지형/단단한 베이스에 관통 구멍이 있습니다. 일부 모델은 Toggle Lock Plus 메커니즘과 함께 제공되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다. 이 직선형 클램프는 클램프 설치 및 작동을 위한 공간 요구 사항을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인을 갖추고 있어 단일 부품 및 대량 생산을 위해 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다.
스타일 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 손잡이 열기 | 플런저 스레드 크기 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5131BR | ₩179,060 | |||||||||
B | 5131-MB | ₩162,094 | |||||||||
C | 5131-MR | ₩282,800 | |||||||||
D | 5131-MBR | ₩231,330 | |||||||||
B | 5131-B | ₩99,714 | |||||||||
E | 5131 | ₩107,800 | |||||||||
F | 5131-M | ₩173,116 | |||||||||
C | 5131-R | ₩174,109 | |||||||||
G | 5133-B | ₩146,947 | |||||||||
H | 5133 | ₩155,890 | |||||||||
I | 5133BR | ₩219,187 | |||||||||
H | 5133-M | ₩271,829 | |||||||||
I | 5133-R | ₩248,813 | |||||||||
G | 5133-MB | ₩262,614 | |||||||||
I | 5133-MBR | ₩368,327 | |||||||||
I | 5133-MR | ₩427,280 | |||||||||
J | 5130BR | ₩201,879 | |||||||||
K | 5130-R | ₩217,791 | |||||||||
K | 5130-MR | ₩371,458 | |||||||||
L | 5130-B | ₩131,862 | |||||||||
L | 5130-MB | ₩234,130 | |||||||||
M | 5130-M | ₩236,396 | |||||||||
M | 5130 | ₩138,547 | |||||||||
J | 5130-MBR | ₩364,712 |
607 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 경가공 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 공간이 제한된 응용 분야에서 작업물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용합니다. 이 장치는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌습니다. 그들은 장력 장치, 고정 장치, 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 조립 및 스테이킹 또는 산업용 장비의 가벼운 압착 작업 동안 공작물에 대고 누르고 제자리에 고정하기 위해 플런저와 맞물리는 레버 핸들을 갖추고 있습니다. Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프는 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징이며 최대 800lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 비틀림 하중에 저항하기 위해 원형/사각형 플런저와 함께 사용할 수 있습니다. 우리는 또한 제공합니다 630 시리즈 직선 클램프 최대 2500lb의 하중 용량을 제공합니다.
Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 경가공 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 공간이 제한된 응용 분야에서 작업물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용합니다. 이 장치는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌습니다. 그들은 장력 장치, 고정 장치, 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 조립 및 스테이킹 또는 산업용 장비의 가벼운 압착 작업 동안 공작물에 대고 누르고 제자리에 고정하기 위해 플런저와 맞물리는 레버 핸들을 갖추고 있습니다. Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프는 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징이며 최대 800lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 비틀림 하중에 저항하기 위해 원형/사각형 플런저와 함께 사용할 수 있습니다. 우리는 또한 제공합니다 630 시리즈 직선 클램프 최대 2500lb의 하중 용량을 제공합니다.
605 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 605 시리즈 직선 동작 클램프는 다양한 산업용 공구 및 장비의 조립, 테스트, 목공 및 인장 작업에서 푸시/풀 클램핑 응용 분야에 사용됩니다. 인체공학적 디자인으로 핸들이 회전하고 아래로 내려가 접힌 위치에 잠글 수 있습니다. 최대 300lb(136.07kg)의 하중을 처리할 수 있습니다.
Destaco 605 시리즈 직선 동작 클램프는 다양한 산업용 공구 및 장비의 조립, 테스트, 목공 및 인장 작업에서 푸시/풀 클램핑 응용 분야에 사용됩니다. 인체공학적 디자인으로 핸들이 회전하고 아래로 내려가 접힌 위치에 잠글 수 있습니다. 최대 300lb(136.07kg)의 하중을 처리할 수 있습니다.
630 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 630 시리즈 직선 동작 클램프는 다양한 푸시/풀 클램핑 작업에 사용됩니다. 인체공학적 설계로 인해 핸들이 회전하고 장착 표면 아래로 떨어져 접힌 위치에 잠길 수 있습니다. 다양한 길이와 높이로 제공됩니다.
Destaco 630 시리즈 직선 동작 클램프는 다양한 푸시/풀 클램핑 작업에 사용됩니다. 인체공학적 설계로 인해 핸들이 회전하고 장착 표면 아래로 떨어져 접힌 위치에 잠길 수 있습니다. 다양한 길이와 높이로 제공됩니다.
609 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 직선 동작 클램프는 300lb의 높은 유지 용량을 가진 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 이 609 시리즈 직선 동작 클램프는 직선 및 플랜지 베이스 변형으로 제공되며 산업 장비의 용접, 인장 장치, 조립 및 테스트에 사용됩니다. . 다양한 전체 높이와 길이로 제공됩니다.
Destaco 직선 동작 클램프는 300lb의 높은 유지 용량을 가진 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 이 609 시리즈 직선 동작 클램프는 직선 및 플랜지 베이스 변형으로 제공되며 산업 장비의 용접, 인장 장치, 조립 및 테스트에 사용됩니다. . 다양한 전체 높이와 길이로 제공됩니다.
650 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 650 시리즈 직선 동작 클램프는 강력한 푸시/풀 클램핑용으로 설계되었으며 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하여 공간이 제한된 작업에서 작업물을 고정합니다. 산업용 장비의 용접, 인장 장치, 고정 장치, 테스트, CNC 기계 가공, 플라스틱 사출 성형, 조립, 스테이킹 및 가벼운 프레스 작업과 같은 작업 중에 플런저를 사용하여 공작물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들이 함께 제공됩니다. . 확장 위치에서 잠그는 것 외에도 이 클램프는 핸들이 회전하여 장착 평면 아래로 떨어져 접힌 위치에서 잠글 수 있도록 합니다. 이 장치는 다른 Destaco 직선 작업 클램프(최대 유지 용량 16000lb 및 3인치 플런저 트래블의 긴 스트로크)와 비교하여 높은 적재 용량 및 스트로크 길이를 제공합니다. 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업의 중장비 응용 분야에 이상적인 높은 충격 강도를 보장하는 단조 강철 베이스 및 핸들이 특징입니다. 모든 모델에는 클램프를 작업대나 평평한 표면에 장착하는 데 도움이 되는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 이 Destaco 클램프는 외부 표면의 부식을 방지하는 강철 구조와 빠르고 안전한 고정을 위해 부착된 원형 플런저(5/8-11 크기 나사 포함)를 갖추고 있습니다. 650 시리즈 Destaco 클램프는 육각 헤드 스핀들(250203 또는 250203-M)과 호환되어 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션과 최대 클램핑력을 제공합니다. 이 클램프는 영국식 및 미터식 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 610 시리즈 직선 작동 클램프 편리하고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 장착 베이스가 있습니다.
Destaco 650 시리즈 직선 동작 클램프는 강력한 푸시/풀 클램핑용으로 설계되었으며 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하여 공간이 제한된 작업에서 작업물을 고정합니다. 산업용 장비의 용접, 인장 장치, 고정 장치, 테스트, CNC 기계 가공, 플라스틱 사출 성형, 조립, 스테이킹 및 가벼운 프레스 작업과 같은 작업 중에 플런저를 사용하여 공작물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들이 함께 제공됩니다. . 확장 위치에서 잠그는 것 외에도 이 클램프는 핸들이 회전하여 장착 평면 아래로 떨어져 접힌 위치에서 잠글 수 있도록 합니다. 이 장치는 다른 Destaco 직선 작업 클램프(최대 유지 용량 16000lb 및 3인치 플런저 트래블의 긴 스트로크)와 비교하여 높은 적재 용량 및 스트로크 길이를 제공합니다. 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업의 중장비 응용 분야에 이상적인 높은 충격 강도를 보장하는 단조 강철 베이스 및 핸들이 특징입니다. 모든 모델에는 클램프를 작업대나 평평한 표면에 장착하는 데 도움이 되는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 이 Destaco 클램프는 외부 표면의 부식을 방지하는 강철 구조와 빠르고 안전한 고정을 위해 부착된 원형 플런저(5/8-11 크기 나사 포함)를 갖추고 있습니다. 650 시리즈 Destaco 클램프는 육각 헤드 스핀들(250203 또는 250203-M)과 호환되어 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션과 최대 클램핑력을 제공합니다. 이 클램프는 영국식 및 미터식 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 610 시리즈 직선 작동 클램프 편리하고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 장착 베이스가 있습니다.
640 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 640 시리즈 직선 작동 토글 클램프는 탄소강 몸체를 가지고 있으며 헤비 듀티 푸시/풀 클램핑에 이상적입니다. 이 Destaco 직선 동작 클램프는 모든 직선 동작 토글 클램프 중에서 가장 긴 스트로크를 가지며 플랜지 베이스와 직선 핸들이 함께 제공됩니다.
Destaco 640 시리즈 직선 작동 토글 클램프는 탄소강 몸체를 가지고 있으며 헤비 듀티 푸시/풀 클램핑에 이상적입니다. 이 Destaco 직선 동작 클램프는 모든 직선 동작 토글 클램프 중에서 가장 긴 스트로크를 가지며 플랜지 베이스와 직선 핸들이 함께 제공됩니다.
610 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 610 시리즈 직선 작동 토글 클램프는 플런저의 안팎 이동을 위한 푸시/풀 핸들과 플랜지 베이스가 있는 강철 몸체를 가지고 있습니다. 이 Destaco 직선 동작 클램프는 800lb(362.874kg)의 고정 용량을 가지며 접힌 위치와 확장된 위치 모두에서 잠글 수 있습니다.
Destaco 610 시리즈 직선 작동 토글 클램프는 플런저의 안팎 이동을 위한 푸시/풀 핸들과 플랜지 베이스가 있는 강철 몸체를 가지고 있습니다. 이 Destaco 직선 동작 클램프는 800lb(362.874kg)의 고정 용량을 가지며 접힌 위치와 확장된 위치 모두에서 잠글 수 있습니다.
가변 스트로크 클램프, 전면 플랜지 장착 본체, 4040lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F-160 | 에이제이투베이 | ₩ 1,038,672 |
스트레이트 라인 액션 클램프, 플랜지 베이스, 라운드 플런저
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
615 | AJ8BAW | ₩ 120,145 |
직선 작동 클램프, 플런저 높이 0.69인치, 유지 용량 1200파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
614-M | AJ8AYY | ₩ 577,436 |
직선 작업 클램프, 임페리얼, 좁은 베이스, 450lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
606 | AJ8BEF | ₩ 85,654 |
표준 및 승인
- ISO 14001:2015
- ISO 9001:2015
자주 묻는 질문
홀드다운 토글 클램프는 어떻게 작동합니까?
토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘려 공작물을 고정 위치에 유지합니다.
올바른 직선 동작 클램프를 선택하는 방법은 무엇입니까?
Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조로 되어 있으며 플랜지, 좁은 플랜지, 직선형 또는 견고한 베이스 장착 스타일의 변형으로 제공되어 설치가 용이합니다. 이러한 클램프는 잠금 위치의 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게 저항할 수 있는 최대 외부 힘을 표시하기 위해 다양한 유지 용량으로 제공됩니다. 이 클램프에는 안전한 설치를 위한 영국식 또는 미터식 플런저 나사산이 있습니다. 고객은 확장된 위치에서 플런저가 이동한 거리를 기준으로 클램프를 선택해야 합니다.
더 알아보기
- 측정 및 레이아웃 도구
- 콘텐츠 배급
- 온도계/습도계
- 안전표시
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 퓨즈 커버
- 밀폐 공간 벤 투리 송풍기
- 후크 앤 루프 샌딩 디스크
- 열 스트레스 모니터
- 흄 후드 액세서리
- COOPER B-LINE 벽 마운트 패치 패널 브래킷
- AIRMASTER FAN 헤비 듀티 옐로우 에어 순환기 모터
- SPEARS VALVES PVC 밴 스톤 스타일 플랜지 교체 스플릿 링
- Arrow Pneumatics 엔드 포트 인서트가 없는 필터/조절기 및 윤활 장치 조합, Tri Star
- LABCONCO 필터 셀
- DAYTON 충전기 키트
- BROWNING 주철 회전 생물학적 접촉기 드라이브
- LUMINATION 표면 실장 키트
- SCHNEIDER ELECTRIC 다기능 시간 지연 릴레이
- SQUARE D 제어 변압기