VESTIL 스태커 Vestil 팔레트 스태커는 창고나 부두에서 무거운 품목을 들어 올리고 쌓는 등 자재 취급 분야에 이상적입니다. 사용하기 쉬운 이 스태커는 쉽게 조종할 수 있는 전체 높이 푸시 핸들과 뛰어난 가시성을 위한 용접 메쉬 가드를 갖추고 있습니다. Vestil 수동 유압 스태커는 높은 기동성을 위해 25개의 고정 휠과 XNUMX개의 회전 휠로 설계되었으며 무거운 하중을 쉽게 들어올릴 수 있는 강철 케이블 메커니즘이 있는 전기/수동 윈치로 설계되었습니다. 전원 공급 장치가 없는 경우 Vestil DC 구동 리프트 스태커는 핸드 펌프만 사용하여 전동 리프트를 수동 모드로 전환할 수 있으므로 이상적인 선택입니다. 일부 모델에는 제한된 유통 및 배송 시설 공간에서 추가로 XNUMX인치의 도달 범위를 갖춘 품목을 쉽게 들어 올릴 수 있는 확장 가능한 포크가 장착되어 있습니다. 다양한 포크 길이와 적재 용량으로 제공되는 다양한 고급 팔레트 스태커 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Vestil 유통 업체입니다.
Vestil 팔레트 스태커는 창고나 부두에서 무거운 품목을 들어 올리고 쌓는 등 자재 취급 분야에 이상적입니다. 사용하기 쉬운 이 스태커는 쉽게 조종할 수 있는 전체 높이 푸시 핸들과 뛰어난 가시성을 위한 용접 메쉬 가드를 갖추고 있습니다. Vestil 수동 유압 스태커는 높은 기동성을 위해 25개의 고정 휠과 XNUMX개의 회전 휠로 설계되었으며 무거운 하중을 쉽게 들어올릴 수 있는 강철 케이블 메커니즘이 있는 전기/수동 윈치로 설계되었습니다. 전원 공급 장치가 없는 경우 Vestil DC 구동 리프트 스태커는 핸드 펌프만 사용하여 전동 리프트를 수동 모드로 전환할 수 있으므로 이상적인 선택입니다. 일부 모델에는 제한된 유통 및 배송 시설 공간에서 추가로 XNUMX인치의 도달 범위를 갖춘 품목을 쉽게 들어 올릴 수 있는 확장 가능한 포크가 장착되어 있습니다. 다양한 포크 길이와 적재 용량으로 제공되는 다양한 고급 팔레트 스태커 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Vestil 유통 업체입니다.
VHPS 시리즈 수동 유압 펌프 스태커
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 포크 길이 | 낮은 높이 | 올려 진 높이 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHPS-2000-AA | ₩4,971,170 | ||||||||
B | VHPS-2000-FF | ₩4,384,952 | ||||||||
C | VHPS-2000-AA-35 | ₩4,772,549 | RFQ | |||||||
D | VHPS-3000-AA-17 | ₩4,982,447 | RFQ | |||||||
E | VHPS-2000-AA-118 | ₩6,089,872 | RFQ | |||||||
F | VHPS-2000-AA-17 | ₩4,377,469 | RFQ | |||||||
G | VHPS-2000-FF-118 | ₩5,433,196 | RFQ |
VWS 시리즈 전기 위치 스태커
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 포크 길이 | 낮은 높이 | 올려 진 높이 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VWS-770-AA-DC | ₩6,696,810 | ||||||||
B | VWS-770-FF-DC | ₩6,280,730 |
SE/HP 시리즈 조합 핸드 펌프 및 전기 스태커
스타일 | 모델 | 길이 | 색상 | 포크 너비 | 최대 리프팅 높이. | 자재 | 맥스. 여행 거리 | 최대. 포크 사이의 폭 | 최소 리프트 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SE / HP-63-AA-AIR | ₩8,239,509 | RFQ | ||||||||
B | SE / HP-63-AA | ₩10,056,836 | RFQ | ||||||||
C | SE / HP-98-AA | ₩11,569,014 | RFQ | ||||||||
D | SE / HP-118 | ₩10,780,356 | |||||||||
E | SE / HP-63 | ₩9,058,534 | RFQ | ||||||||
F | SE / HP-98 | ₩10,438,883 | |||||||||
G | SE / HP-118-AA | ₩11,759,847 | RFQ |
전동 리프트가 장착된 SLNM 시리즈 좁은 마스트 스태커
스타일 | 모델 | 최소 다리 사이의 너비 | 포크 길이 | 포크 너비 | 스타일 | 폭 | 높이 | 길이 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLNM15-63-FF | ₩7,533,018 | |||||||||
B | SLNM15-63-AA | ₩8,025,690 |
SNM 시리즈 좁은 마스트 스태커
스타일 | 모델 | 최소 리프트 높이 | 배터리 크기 | 포크 너비 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 모터 파워 | 스타일 | 62" ~ 90"의 균일한 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNM-62-FA | ₩18,968,701 | |||||||||
B | SNM-62-AA | ₩19,025,770 | |||||||||
C | SNM-62-FF-21 | ₩18,395,847 | RFQ | ||||||||
D | SNM15-62-AA | ₩16,068,767 | |||||||||
E | SNM3-43-AA | ₩19,959,290 | |||||||||
F | SNM-90-AA | ₩22,378,109 | |||||||||
G | SNM3-43-FF-21 | ₩19,394,276 | |||||||||
H | SNM15-62-FF-27 | ₩15,135,043 | |||||||||
I | SNM3-43-FF-27 | ₩18,974,352 | |||||||||
J | SNM-62-FF-27 | ₩17,996,923 | RFQ | ||||||||
K | SNM-90-FF-27 | ₩20,757,443 |
파워 트랙션 드라이브 시스템을 갖춘 SL 시리즈 스태커
스타일 | 모델 | 높이 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SL-63-AA-PTDS | ₩12,861,290 | RFQ | |||
B | SL-118-AA-PTDS | - | RFQ | |||
C | SL-137-AA-PTDS | - | RFQ |
VHPS 시리즈 수동 스태커
스타일 | 모델 | 맥스. 여행 거리 | 조정 가능한 포크 | 조정 가능한 다리 | 최소 리프트 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 서비스 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHPS-NM-1000-AA | ₩3,583,261 | RFQ | ||||||||
B | VHPS-NM-1000-FF | ₩3,186,018 | RFQ |
PMSS 시리즈 바구니 및 스키드 스태커
스타일 | 모델 | 상 | 높이 | HP | 전원 | 전압 | 포함 사항 | 최대 리프팅 높이. | 맥스. 포크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMSS-50-AIR | ₩10,028,352 | |||||||||
B | PMSS-60-AIR | ₩10,881,589 | |||||||||
C | PMSS-50-AC | ₩10,028,352 | |||||||||
D | PMSS-60-AC | ₩10,881,589 | RFQ | ||||||||
E | PMSS-50-DC | ₩10,028,352 | |||||||||
F | PMSS-60-DC | ₩10,881,589 |
VWS 시리즈 수동 스태커
스타일 | 모델 | 폭 | 다리 너비 | 길이 | 맥스. 여행 거리 | 최소 리프트 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VWS-770-FF | ₩2,582,898 | |||||||||
B | VWS-770-AA | ₩2,638,287 | RFQ |
전기 스태커
스타일 | 모델 | 항목 | 높이 | 배터리 크기 | 캐스터 재질 | 길이 | 최대 리프팅 높이. | 부하 용량 | 맥스. 포크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMC-S-FF-137 | ₩22,962,265 | RFQ | ||||||||
B | PMC-VHPS-2000-AA | ₩5,343,392 | RFQ | ||||||||
C | PMC-SNM-FF-62 | ₩18,098,105 | RFQ |
전동 리프트가 장착된 SL 시리즈 스태커
파워 리프트가 있는 좁은 마스트 스태커
스타일 | 모델 | 최대. 포크 사이의 폭 | 색상 | 포크 길이 | 최대. 다리 사이의 폭 | 최소 리프트 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLNM-63-FF | ₩6,901,312 | |||||||||
B | SLNM-118-FF | ₩8,833,185 | |||||||||
C | SLNM-63-AA | ₩7,082,625 | RFQ | ||||||||
D | SLNM-118-AA | ₩9,392,574 | |||||||||
E | SLNM-98-AA | ₩8,581,236 |
S-CB 시리즈 카운터 밸런스 전동 드라이브 리프트
카운터 균형 스태커
스타일 | 모델 | 높이 | HP | 최대 리프팅 높이. | 맥스. 여행 거리 | 최소 다리 사이의 너비 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CBS-56-1-AC | ₩9,388,858 | RFQ | |||||||
B | CBS-56-1-DC | ₩9,388,858 | RFQ | |||||||
C | CBS-76-1-DC | ₩10,809,094 | ||||||||
D | CBS-76-1-AC | ₩10,809,094 |
S 시리즈 스태커
S 시리즈 더블 마스트 스태커
스타일 | 모델 | 최대. 다리 사이의 폭 | 배터리 크기 | 포크 너비 | 최소 리프트 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 캐스터 수 | 후방 캐스터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-118-FF-DM | ₩20,112,018 | |||||||||
B | S3-125-AA | ₩25,314,290 | RFQ | ||||||||
C | S3-118-AA | ₩25,478,600 | |||||||||
D | S-101-AA-DM | ₩19,978,356 | |||||||||
E | S-150-AA-DM | ₩23,466,367 | |||||||||
F | S3-62-AA | ₩20,684,720 | |||||||||
G | S-118-AA-DM | ₩20,705,821 | |||||||||
H | S-125-AA-DM | ₩21,351,018 |
조절 가능한 박스 스태커, 380파운드 부하 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ABS-130 | AG7LBF | ₩ 2,326,927 |
휴대용 미니 스태커, 260파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HWL-260 | AG7ULX | ₩ 1,635,836 |
수동 적재 스태커, 스테인레스 스틸, 440 Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ULM-WMS-550 | CE4RKF | ₩ 17,015,549 | 자세히 |
DC 전원 공급 장치, 12V, 1300Lb. 용량, 실버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ULM-EMS-600 | CE4RJX | - | RFQ |
조정 가능한 포크 스태커, 118인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S-118-AA-FR | AG7YEA | ₩ 25,352,447 | RFQ |
더 알아보기
- 압력계/진공계
- 욕조 / 수도꼭지
- 연마 액세서리
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 소음 제어
- 터미널 블록 액세서리
- 트래픽 바리케이드 및 트래픽 콘 액세서리
- 드레인 커버 및 씰
- 실험실 핫 플레이트
- 패널 스크류 리테이너
- DEWALT 카바이드 팁, 조합 원형 톱날
- PROTO 테더 정렬 프라이 바
- SHAT-R-SHIELD T5 선형 형광 램프
- DIXON 모자
- ANVIL 검은색 가단성 연합
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 PIP 커플 링, 소켓 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 C 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 32B-2 체인 번호
- DAYTON 브러시 키트
- AMERICAN TORCH TIP 공랭식 TIG 토치
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 강철 베벨 기어