VESTIL 전기 스태커
필터
배터리 전압 : 12V , 캐스터 직경: 5 3 / 4 " , 캐스터 폭: 1 3 / 4 " , 색상: 독물 , 드라이브 캐스터 직경: 10 " , 드라이브 캐스터 재질: 고무 , 드라이브 캐스터 유형: 받침 , 드라이브 캐스터 폭: 3" , 포크 센터: 15 1 / 2 " , 포크 폭 범위: 22 " , 전면 캐스터 재질: 고무 , 전면 캐스터 유형: 까다로운 , 전면 캐스터 폭: 2 3 / 4 " , 핸들 높이: 52 1 / 4 " , 핸들 재질: 강철 , 손잡이 유형: 조절할 수 있는 , 유압유: 2 석영 , 포함: 완전 용접 프레임 , 분. 포크 높이: 3.5 " , 배터리 수: 2 , 전원: 전기 , 후방 캐스터 재질: 고무 , 후방 캐스터 유형: 받침 , 후면 캐스터 폭: 1 1 / 2 " , 사용 가능 길이: 45 1 / 4 " , 전압: 24V
스타일 | 모델 | 항목 | 높이 | 배터리 크기 | 캐스터 재질 | 길이 | 최대 리프팅 높이. | 부하 용량 | 맥스. 포크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMC-S-FF-137 | 전기 보관함 | 88.75 " | 14 | 고무 | 72 " | 154.12 | 1500의 파운드. | 137 " | ₩ 22,962,265 | RFQ
|
B | PMC-SNM-FF-62 | 보관함 | 77.55 " | 11 | - | 66 " | 77.5 | 2200의 파운드. | 59.5 " | ₩ 18,098,105 | RFQ
|
C | PMC-VHPS-2000-AA | 보관함 | - | - | 나일론 | - | - | 2000의 파운드. | - | ₩ 5,343,392 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축 튜브 피팅
- 합금강 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 에너지 관리 시스템
- 직선 사다리
- 표면 테스터
- 기계공작 액세서리
- 연마 액세서리
- 다이어프램 펌프
- 스타터 및 접촉기
- 카톤 스테이플러 및 실러
- HARRINGTON 레버 체인 호이스트, 15 피트 리프트
- SQUARE D 헤비 듀티, 비퓨 져블, 600VAC 안전 스위치
- EMPIRE 평평한 지붕 장착베이스
- BUNTING BEARINGS 청동 추력 와셔
- COOPER B-LINE B196 시리즈 채널 클레비스 브래킷
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-20 Un
- EATON Bussmann 계열 CLE 퓨즈
- EATON 커뮤니케이션 카드
- GUARDIAN EQUIPMENT 추락 방지 키트
- VESTIL PBAR 시리즈 플라스틱 장벽