항목 | 전기 보관함 |
배터리 | (2)12V DC |
배터리 크기 | 14 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
캐스터 재질 | 고무 |
색상 | 독물 |
깊이 | 40.12 " |
드라이브 캐스터 직경 | 10 " |
드라이브 캐스터 재질 | 고무 |
드라이브 캐스터 유형 | 받침 |
드라이브 캐스터 폭 | 3" |
포크 길이 | 45 " |
포크 두께 | 2.75 " |
포크 너비 | 22 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 3 1 / 4 " |
전면 캐스터 재질 | 고무 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 2 3 / 4 " |
Dia를 처리하십시오. | 1.3 " |
핸들 높이 | 52 1 / 4 " |
손잡이 길이 | 52.25 " |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 조절할 수 있는 |
높이 | 88.75 " |
포함 사항 | 완전 용접 프레임 |
길이 | 72 " |
최대 리프팅 높이. | 154.12 |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
자재 | 강철 |
맥스. 포크 높이 | 137 " |
맥스. 여행 거리 | 134 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 포크 높이 | 3.5 " |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pmc-s-ff-137.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 고무 |
후방 캐스터 유형 | 받침 |
후방 캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
서비스 높이 범위 | 3 1/2 ~ 137 1/2 " |
서비스 범위 | 3 1/2 인치 ~ 137 1/2 인치 |
스타일 | 고정지지 다리 위의 고정 포크 (스키드 만 해당) |
0" ~ 62"의 균일한 용량 | 2500의 파운드. |
전압 | 24V |
폭 | 33.5 " |
선박 중량 (kg) | 550.8 |
선박 높이 (cm) | 225.43 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 85.09 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 배터리 크기 | 캐스터 재질 | 길이 | 최대 리프팅 높이. | 부하 용량 | 맥스. 포크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-SNM-FF-62 | 보관함 | 77.55 " | 11 | - | 66 " | 77.5 | 2200의 파운드. | 59.5 " | ₩ 18,098,105 | RFQ
| |
PMC-VHPS-2000-AA | 보관함 | - | - | 나일론 | - | - | 2000의 파운드. | - | ₩ 5,343,392 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.