항목 | 보관함 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5 3 / 4 " |
캐스터 재질 | 나일론 |
캐스터 폭 | 1 3 / 4 " |
포크 센터 | 15 1 / 2 " |
포크 길이 | 45 1 / 4 " |
포크 너비 | 31 " |
유압유 | 2 석영 |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
낮은 높이 | 3 1 / 2 " |
자재 | 알류미늄 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pmc-vhps-2000-aa.pdf |
올려 진 높이 | 59 " |
사용 가능한 길이 | 45 1 / 4 " |
사용 가능한 너비 | 50 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 배터리 크기 | 캐스터 재질 | 길이 | 최대 리프팅 높이. | 부하 용량 | 맥스. 포크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-S-FF-137 | 전기 보관함 | 88.75 " | 14 | 고무 | 72 " | 154.12 | 1500의 파운드. | 137 " | ₩ 22,962,265 | RFQ
| |
PMC-SNM-FF-62 | 보관함 | 77.55 " | 11 | - | 66 " | 77.5 | 2200의 파운드. | 59.5 " | ₩ 18,098,105 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.