항목 | 보관함 |
배터리 크기 | 11 |
배터리 전압 | 12V |
생산 능력 | 2200의 파운드. |
색상 | 독물 |
깊이 | 66 " |
포크 길이 | 45 " |
포크 두께 | 2.36 " |
포크 너비 | 22 " |
포크 폭 범위 | 22 " |
프레임 재질 | 강철 |
손잡이 길이 | 53.75 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 77.55 " |
포함 사항 | 완전 용접 프레임 |
길이 | 66 " |
최대 리프팅 높이. | 77.5 |
부하 용량 | 2200의 파운드. |
자재 | 강철 |
맥스. 포크 높이 | 59.5 " |
맥스. 여행 거리 | 56.3 " |
최소 포크 높이 | 3.5 " |
배터리의 수 | 2 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pmc-snm-ff-62.pdf |
서비스 범위 | 3 1/2 "~ 62" |
0" ~ 62"의 균일한 용량 | 2200의 파운드. |
전압 | 24V |
폭 | 31.25 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 배터리 크기 | 캐스터 재질 | 길이 | 최대 리프팅 높이. | 부하 용량 | 맥스. 포크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-S-FF-137 | 전기 보관함 | 88.75 " | 14 | 고무 | 72 " | 154.12 | 1500의 파운드. | 137 " | ₩ 22,962,265 | RFQ
| |
PMC-VHPS-2000-AA | 보관함 | - | - | 나일론 | - | - | 2000의 파운드. | - | ₩ 5,343,392 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.