EATON Bussmann 시리즈 CLE 퓨즈
Eaton Bussman CLE 시리즈 퓨즈는 고수준 및 저수준 결함 모두로부터 보호하도록 설계된 범용 실내 퓨즈입니다. 이들은 피더 회로 분할, 전력 변압기 보호 및 고용량 시스템의 단락 전류 제한을 위한 배전 시스템에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 15CLE-20E | ₩ 5,391,372 | |
B | 2CLE-450X | ₩ 11,674,124 | |
A | 2CLE-25E | ₩ 2,560,628 | |
A | 5CLE-200E | ₩ 7,044,464 | |
A | 5CLE-175E | ₩ 7,044,464 | |
A | 5CLE-250E | ₩ 7,044,464 | |
A | 5CLE-400E | ₩ 12,560,072 | |
A | 8CLE-150E | ₩ 7,044,464 | |
C | 8CLE-350E | ₩ 15,099,112 | |
A | 8CLE-20E | ₩ 2,798,320 | |
A | 2CLE-65E | ₩ 3,225,096 | |
A | 2CLE-40E | ₩ 3,225,096 | |
B | 2CLE-400X | ₩ 11,085,284 | |
A | 2CLE-225E | ₩ 6,736,520 | |
A | 2CLE-80E | ₩ 3,273,732 | |
B | 2CLE-350X | ₩ 10,026,464 | |
A | 2CLE-50E | ₩ 3,225,096 | |
A | 15CLE-50E | ₩ 8,243,732 | |
D | 5CLE-100E | ₩ 3,786,944 | |
A | 5CLE-150E | ₩ 6,768,944 | |
A | 5CLE-15E | ₩ 2,657,872 | |
A | 5CLE-125E | ₩ 3,786,944 | |
A | 5CLE-20E | ₩ 2,657,872 | |
A | 5CLE-25E | ₩ 2,657,872 | |
A | 5CLE-350E | ₩ 12,560,072 | |
C | 8CLE-200E | ₩ 9,237,732 | |
C | 8CLE-300E | ₩ 15,099,112 | |
A | 8CLE-50E | ₩ 4,332,552 | |
A | 15CLE-125E | ₩ 8,686,720 | |
A | 15CLE-150E | ₩ 13,181,336 | |
A | 15CLE-CL | ₩ 12,549,292 | |
A | 15CLE-65E | ₩ 7,147,084 | |
A | 2CLE-10E | ₩ 2,841,552 | |
A | 15CLE-40E | ₩ 6,628,496 | |
A | 15CLE-80E | ₩ 8,659,700 | |
E | 5CLE-40E | ₩ 3,786,944 | |
A | 2CLE-100E | ₩ 3,343,956 | |
A | 2CLE-30E | ₩ 3,225,096 | |
A | 2CLE-200E | ₩ 6,088,264 | |
A | 2CLE-150E | ₩ 5,467,000 | |
A | 2CLE-125E | ₩ 5,294,156 | |
A | 2CLE-15E | ₩ 2,560,628 | |
B | 2CLE-300E | ₩ 10,026,464 | |
B | 2CLE-250E | ₩ 9,783,368 | |
A | 5CLE-30E | ₩ 4,094,860 | |
A | 5CLE-50E | ₩ 3,786,944 | |
A | 5CLE-300E | ₩ 12,560,072 | |
A | 5CLE-450E | - | RFQ
|
A | 5CLE-65E | ₩ 3,786,944 | |
A | 5CLE-80E | ₩ 3,786,944 | |
A | 8CLE-125E | ₩ 7,044,464 | |
A | 15CLE-300E | ₩ 23,499,504 | |
A | 8CLE-80E | ₩ 4,332,552 | |
A | 15CLE-25E | ₩ 5,391,372 | |
B | 15CLE-200E | ₩ 13,181,336 | |
A | 15CLE-250E | ₩ 13,181,336 | |
B | 15CLE-175E | ₩ 13,181,336 | |
A | 15CLE-15E | ₩ 5,391,372 | |
A | 15CLE-100E | ₩ 8,659,700 | |
A | 8CLE-65E | ₩ 4,332,552 | |
A | 8CLE-15E | ₩ 2,798,320 |
특징
- 샌드 필러를 효율적으로 사용하기 위해 에너지 교환을 최적화하는 이중 동심 나선 구성이 있습니다.
- 이 CLE 퓨즈는 더 많은 표면적과 더 나은 아크 제어를 위한 이중 나선 설계가 특징입니다.
- 이러한 퓨즈 요소는 요소 수를 늘려 성능을 향상시키기 위해 순은 구조로 되어 있습니다.
- 이 퓨즈는 내부 나선에서 열 에너지를 전달하여 과부하 조건에서 빠른 용융으로 이어지는 낮은 수정 온도 구배를 제공할 수 있습니다.
- 작동을 시각적으로 표시하고 외부 장치를 트리거하기 위해 퓨즈 상단에서 튀어나온 끊어진 퓨즈 스트라이커 핀이 특징입니다.
- 40E에서 향상된 제한된 아크 전압을 제공하고 15.5kV 퓨즈에서 8.3kV 퓨즈를 사용할 수 있습니다.
- 이 CLE 퓨즈는 기계적으로 상호 교환이 가능하며 냉각제로 에폭시 튜브, 필라멘트 와인딩 유리 및 제어된 입자 크기의 고순도 규사를 갖추고 있습니다.
자주 묻는 질문
Eaton Bussman CLE 시리즈 퓨즈에서 RTV 실란트의 중요성은 무엇입니까?
Eaton Bussman CLE 시리즈 퓨즈는 튜브에 자성 성형되었으며 생체 적합성을 높이기 위해 탄력 있는 RTV 실런트로 밀봉되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 감지 액세서리
- 램프 코드
- 유선 진동 도구
- 와이어 감싸기 및 풀기 도구
- 드럼 분배 및 봉쇄 시스템
- 일회용 내화성작업복
- 스레드 삽입
- 원심펌프
- 로프 및 로프 액세서리
- 실험실 진단
- MUELLER INDUSTRIES 암 어댑터
- BRAD HARRISON 5m 연장 코드 셋
- BLACK DIAMOND 유출 억제 팔레트
- REELCRAFT 에어 호스 릴, HD70000 시리즈
- ACROVYN 크래시 레일, 흰색, 아크로빈, 240인치 길이
- NOTRAX Flexdek 젖은 지역 매트
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 스트레이너, 소켓 엔드, FKM
- EATON D 시리즈 R/C 소음기
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 장착 브래킷
- DIXON 6500 시리즈 자동 잠금 드롭 엘보