항목 | 보관함 |
배터리 크기 | 11 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
깊이 | 85 " |
포크 길이 | 30 " |
포크 두께 | 1.1875 " |
포크 너비 | 3 1 / 8 " |
포크 폭 범위 | 6 3/8 인치 ~ 23 5/8 인치 |
프레임 재질 | 강철 |
손잡이 길이 | 50.88 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
높이 | 78 " |
포함 사항 | 완전 용접 프레임 |
길이 | 85 " |
최대 리프팅 높이. | 62 |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
낮은 높이 | 2" |
자재 | 강철 |
맥스. 포크 높이 | 62 " |
최대 포크 폭 | 23.5 " |
맥스. 여행 거리 | 60 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 포크 높이 | 2" |
모터 파워 | 0.7kW, 2kW |
모터 파워 | 0.7kW |
모터 전력 kW | 0.7Kw |
모터 유형 | 24V |
모터 전압 | 24V DC |
배터리의 수 | 2 |
완전 충전 시 작동 | 3 ~ 4 시간 |
간헐적으로 사용할 경우 완전 충전으로 작동 | 8의 시간. |
출력 | 2kw |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-s-cb-62.pdf |
올려 진 높이 | 62 " |
0" ~ 62"의 균일한 용량 | 1000의 파운드. |
전압 | 24V |
폭 | 32.25 " |
선박 중량 (kg) | 750.15 |
선박 높이 (cm) | 196.85 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.