항목 | 유압 스태커 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 블랙, 옐로우 |
포크 길이 | 42.13 " |
포크 너비 | 5.9 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 나일론 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 2 29 / 32 " |
높이 | 78 " |
수평 로드 센터 | 24 " |
다리 유형 | 태도 불명 |
다리 너비 | 4" |
길이 | 60.25 " |
핸들 펌프당 리프트 | 3 / 4 " |
핸들 회전당 리프트 | 3 / 4 " |
최대 리프팅 높이. | 62 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
낮은 높이 | 3-3 / 4 " |
자재 | 강철 |
최대. 포크 외부 직경. | 24 " |
최대 내부 디아. | 50 " |
최대. 다리 내부 직경. | 50 " |
맥스. 외부 Dia. | 24 " |
맥스. 여행 거리 | 59.25 " |
최소 포크 외부 직경. | 6" |
최소 내부 Dia. | 34 " |
최소 다리 내부 직경. | 34 " |
최소 리프트 높이 | 3.75 " |
최소 외경 | 6" |
최소 포크 사이의 폭 | 24 " |
최소 다리 사이의 너비 | 22.75 " |
캐스터 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 60.25 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vhps-2000-ff.pdf |
올려 진 높이 | 63 " |
후방 캐스터 Dia. | 7" |
후면 캐스터 재질 | 나일론 |
후방 캐스터 유형 | 브레이크로 회전 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
서비스 범위 | 3 3/4 "~ 63" |
폭 | 27.38 " |
선박 중량 (kg) | 238.05 |
선박 높이 (cm) | 208.92 |
선박 길이 (cm) | 153.04 |
선박 폭 (cm) | 69.53 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크 길이 | 낮은 높이 | 올려 진 높이 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPS-2000-AA | - | 42.13 " | - | - | 62 " | 54 " | 79 " | ₩ 4,971,170 | RFQ
| |
VHPS-2000-AA-118 | - | 42 " | - | - | 62 " | 57.88 " | 78.5 " | ₩ 6,089,872 | RFQ
| |
VHPS-2000-AA-17 | - | 42.13 " | - | - | 64 " | 47.25 " | 49 " | ₩ 4,377,469 | RFQ
| |
VHPS-2000-AA-35 | - | 42.13 " | - | - | 46.88 " | 61.25 " | 55 " | ₩ 4,772,549 | RFQ
| |
VHPS-2000-FF-118 | - | 42.13 " | - | - | 58.5 " | 27 " | 78.5 " | ₩ 5,433,196 | RFQ
| |
VHPS-3000-AA-17 | - | 42.13 " | - | - | 47.25 " | 60.25 " | 47.25 " | ₩ 4,982,447 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.