항목 | 유압 스태커 |
조정 가능한 포크 | 가능 |
조정 가능한 다리 | 가능 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
포크 길이 | 42.13 " |
포크 너비 | 3.94 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
높이 | 55 " |
다리 너비 | 3.94 " |
길이 | 46.88 " |
핸들 펌프당 리프트 | 3 / 4 " |
핸들 회전당 리프트 | 3 / 4 " |
최대 리프팅 높이. | 35 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 32 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 26.75 " |
최대. 다리 사이의 폭 | 50 " |
최소 리프트 높이 | 3" |
최소 포크 사이의 폭 | 7.88 " |
최소 다리 사이의 너비 | 38.19 " |
캐스터 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 48 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vhps-2000-aa-35.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 7" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
서비스 범위 | 3"에서 35" |
폭 | 61.25 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크 길이 | 낮은 높이 | 올려 진 높이 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPS-2000-AA | - | 42.13 " | - | - | 62 " | 54 " | 79 " | ₩ 4,971,170 | RFQ
| |
VHPS-2000-FF | - | 42.13 " | - | - | 60.25 " | 27.38 " | 78 " | ₩ 4,384,952 | RFQ
| |
VHPS-2000-AA-118 | - | 42 " | - | - | 62 " | 57.88 " | 78.5 " | ₩ 6,089,872 | RFQ
| |
VHPS-2000-AA-17 | - | 42.13 " | - | - | 64 " | 47.25 " | 49 " | ₩ 4,377,469 | RFQ
| |
VHPS-2000-FF-118 | - | 42.13 " | - | - | 58.5 " | 27 " | 78.5 " | ₩ 5,433,196 | RFQ
| |
VHPS-3000-AA-17 | - | 42.13 " | - | - | 47.25 " | 60.25 " | 47.25 " | ₩ 4,982,447 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.