항목 | 보관함 |
조정 가능한 포크 | 가능 |
조정 가능한 다리 | 가능 |
배터리 | (2)12V DC |
배터리 크기 | 11 |
배터리 전압 | 12V |
생산 능력 | 2200의 파운드. |
색상 | 블랙, 옐로우 |
포크 센터 | 13 1 / 2 " |
포크 길이 | 42 " |
포크 너비 | 4" |
포크 폭 범위 | 8.3 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 3" |
높이 | 78 " |
HP | 2 마력 |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
다리 너비 | 4" |
길이 | 69 " |
최대 리프팅 높이. | 118 " |
부하 용량 | 2200의 파운드. |
낮은 높이 | 2 1 / 8 " |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 115.875 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 26.75 " |
최대. 다리 사이의 폭 | 50 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 리프트 높이 | 2.13 " |
최소 포크 사이의 폭 | 8" |
최소 다리 사이의 너비 | 40.13 " |
모터 유형 | DC의 24V |
모터 전압 | 24V DC |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 5 |
상 | 해당 사항 없음 |
전원 | 배터리 작동 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-s-118-aa-dm.pdf |
올려 진 높이 | 118 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 유형 | 받침 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
후방 구동 휠 직경. | 10 " |
후면 구동 휠 폭 | 3" |
0" ~ 62"의 균일한 용량 | 2200의 파운드. |
62" ~ 118"의 균일한 용량 | 1500의 파운드. |
전압 | 24V |
폭 | 50 " |
선박 중량 (kg) | 508.95 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 175.26 |
선박 폭 (cm) | 127 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대. 다리 사이의 폭 | 배터리 크기 | 포크 너비 | 최소 리프트 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 캐스터 수 | 후방 캐스터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-101-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | A | ₩ 19,978,356 | RFQ
| |
S-118-FF-DM | - | 11 | 5.9 " | 3.38 " | 26.75 " | 26.75 " | 5 | - | ₩ 20,112,018 | RFQ
| |
S-125-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | - | ₩ 21,351,018 | RFQ
| |
S-150-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | - | ₩ 23,466,367 | RFQ
| |
S3-118-AA | 40" ~ 50", 50" | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | ₩ 25,478,600 | RFQ
| |
S3-125-AA | 40" ~ 50", 50" | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | ₩ 25,314,290 | RFQ
| |
S3-62-AA | 50 " | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | ₩ 20,684,720 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.