MARATHON MOTORS Blue Max 2000 위험 부하용 인버터 모터, 방폭형, TENV
마라톤 위험 의무 인버터 모터는 가전 제품, IT 및 통신 장비, 전기 도구 및 자동 디스펜서에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 마라톤도 제공 브레이크 모터 빠른 기계 정지 및 시작이 필요한 애플리케이션용.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 효율성 그룹 | Frame | 샤프트 디아. | 축 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143THEN8034 | 21.437 " | 프리미엄 | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 3.0/1.5 | 1 | 1756 | ₩ 13,239,135 | |
B | 145THEN8034 | 21.437 " | 결과 | 145TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 5.8/2.9 | 2 | 1750 | ₩ 13,721,119 | |
C | 182THES8048 | 24 13 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | 182TC | 1.125 " | 2.625 " | 8.2/4.1 | 3 | 1745 | ₩ 12,730,305 | |
D | 213THES8053 | 26.187 " | 프리미엄 | 213TC | 1.375 " | 3.125 " | 13/6.5 | 5 | 1765 | ₩ 13,393,205 | |
E | 254THEN8058 | 30.187 " | 프리미엄 | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 22.0/11.0 | 7.5 | 1782 | ₩ 15,230,092 | |
F | 254THEN8059 | 30.187 " | 프리미엄 | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 27.0/13.5 | 10 | 1775 | ₩ 15,955,397 | |
G | 256THEN17031 | 31 15 / 16 " | 프리미엄 | 256TC | 1.625 " | 3.75 " | 36 / 18-30 / 15 | 15 | 1770 | ₩ 16,801,487 |
작동 메커니즘
- 이 모터에는 평평한 표면에 장착되는 베이스 장착 플레이트가 있으며 평평한 표면에도 볼트로 고정할 수 있습니다.
- 이 XNUMX상 모터는 XNUMX상 전원 공급 장치에 배선되어 있으며 모터 상단에 용접된 리프팅 링을 사용하여 들어 올립니다.
- 부하/벨트는 동력 전달을 위해 모터 샤프트에 연결됩니다.
특징
- 이 모터에는 인화성 용액/연기가 있는 시설에서 작동하기 위한 방폭형, 환기되지 않는 인클로저가 있습니다.
- 작동 유연성을 위한 가역 회전 기능이 있으며 내구성을 위한 주철 구조가 특징입니다.
- 평평한 표면에 설치하기 위한 견고한 베이스가 특징이며 부드럽고 마찰이 없는 작동을 위한 볼 베어링이 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CE
자주하는 질문
이 마라톤 위험 의무 인버터 모터가 지원하는 장착 위치는 무엇입니까?
이 모터는 수평 장착 위치를 지원합니다. 수직으로 설치하지 않는 것이 좋습니다.
마라톤 위험 의무 인버터 모터의 절연 등급은 무엇입니까?
이 모터의 절연 등급 등급은 F입니다.
마라톤 위험 의무 인버터 모터의 역률은 얼마입니까?
이 모터의 역률은 72입니다.