항목 | 벡터 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
Base | 까다로운 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 프리미엄 |
인코더 허용 | 가능 |
엔코더 샤프트 | 1" |
마감재 | 파란색 |
Frame | 213TC |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 13/6.5 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
절연 기능 | 맥스 가드 |
맥스. 동작 주파수 | 90 Hz에서 |
RPM | 3600 RPM |
모터 응용 | 크레인 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 위험 지역 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | T-STAT |
명판 RPM | 1765 |
NEMA 디자인 | A |
공칭 효율성 | 90.2 |
전체 길이 | 26.187 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
축 길이 | 3.125 " |
속도 범위 | 2000 : 1 CT |
열 보호 | T-STAT |
전압 | 230/460 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 108 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 79.38 |
선박 폭 (cm) | 56.52 |
HS 코드 | 8501524000 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 효율성 그룹 | Frame | 샤프트 디아. | 축 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143THEN8034 | 21.437 " | 프리미엄 | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 3.0/1.5 | 1 | 1756 | ₩ 13,239,135 | ||
145THEN8034 | 21.437 " | 결과 | 145TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 5.8/2.9 | 2 | 1750 | ₩ 13,721,120 | ||
182THES8048 | 24 13 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | 182TC | 1.125 " | 2.625 " | 8.2/4.1 | 3 | 1745 | ₩ 12,730,305 | ||
254THEN8058 | 30.187 " | 프리미엄 | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 22.0/11.0 | 7.5 | 1782 | ₩ 15,230,092 | ||
254THEN8059 | 30.187 " | 프리미엄 | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 27.0/13.5 | 10 | 1775 | ₩ 15,955,397 | ||
256THEN17031 | 31 15 / 16 " | 프리미엄 | 256TC | 1.625 " | 3.75 " | 36 / 18-30 / 15 | 15 | 1770 | ₩ 16,801,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.