MARATHON MOTORS Blue Max 2000 브레이크 모터, 인버터 듀티, 2000:1 정토크, TENV, 삼상
Marathon Blue Max 인버터 듀티 브레이크 모터는 빠른 정지 및 토크 유지가 필요한 컨베이어, 크레인, 공작 기계, 호이스트 및 기계를 구동하는 데 이상적입니다. 마라톤도 제공 가혹한 의무 브레이크 모터 냉각탑 애플리케이션용.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 효율성 그룹 | Frame | 샤프트 디아. | 축 길이 | 토크 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143thtn8036 | 17 " | 프리미엄 | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 6 lb.- 피트 | 3.0/1.5 | 1 | ₩ 4,217,447 | |
B | 145thtn8043 | 18 " | 결과 | 145TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 10 lb.- 피트 | 6.0/3.0 | 2 | ₩ 4,683,472 | |
C | 182THTS8048 | 19 11 / 16 " | 결과 | 182TC | 1.125 " | 2.625 " | 15 lb.- 피트 | 8.2/4.1 | 3 | ₩ 5,566,417 | |
D | 184THTS8056 | 25 9 / 16 " | 결과 | 184TC | 1.125 " | 2.625 " | 25 lb.- 피트 | 13.4/6.7 | 5 | ₩ 6,707,015 | |
E | 213THTS8071 | 27 9 / 16 " | 결과 | 213TC | 1.375 " | 3.125 " | 35 lb.- 피트 | 21.0/10.5 | 7.5 | ₩ 8,381,484 | |
F | 215THTS8071 | 28 13 / 16 " | 결과 | 215TC | 1.375 " | 3.125 " | 50 lb.- 피트 | 26.0/13.0 | 10 | ₩ 9,824,062 | |
G | 254thtna8071 | 31.5 " | 프리미엄 | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 75 lb.- 피트 | 40.5/20.2 | 15 | ₩ 12,537,910 | |
H | 256thtna8071 | 35 " | 프리미엄 | 256TC | 1.625 " | 3.75 " | 105 lb.- 피트 | 52.0/26.0 | 20 | ₩ 16,618,840 |
작동 메커니즘
- 이 모터에는 평평한 표면에 장착되고 평평한 표면에 볼트로 고정할 수 있는 기본 장착 플레이트가 있습니다.
- 이 모터는 XNUMX상 활성화되며 XNUMX상 전원 공급 장치에 연결됩니다.
- 부하/벨트는 동력 전달을 위해 모터 샤프트에 연결됩니다.
- 이 모터는 모터 상단에 용접된 리프팅 링을 사용하여 들어 올립니다.
특징
- 이 모터는 안전을 위해 MAX GUARD Class F 절연 시스템을 갖추고 있으며 IGBT 인버터와 함께 작동하도록 최적화되어 있습니다.
- 벡터 드라이브에서 XNUMX에서 시작하여 기본 속도까지 일정한 토크 작동을 제공합니다.
- 부드러운 작동을 위한 볼 베어링이 특징이며 사용자 안전을 위한 자체 조정 NEMA 2 디스크 브레이크와 스프링 세트가 있습니다.
- 유체에 대한 누출 방지 밀봉을 위해 완전히 밀폐되고 환기되지 않는 인클로저가 특징입니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주하는 질문
이 마라톤 브레이크 모터를 어떻게 장착합니까?
이 모터는 수평 장착 위치를 지원합니다. 이러한 모터를 수직 위치에 설치하지 않는 것이 좋습니다.
마라톤 브레이크 모터가 지원하는 최대 온도는 얼마입니까?
이 모터는 최대 104°F의 온도를 처리할 수 있습니다.
마라톤 브레이크 모터의 절연 등급은 무엇입니까?
이 모터의 절연 등급 등급은 F입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 히팅 케이블 액세서리
- 플라스틱 C 섹션
- 배리어 및 안전 울타리
- 플라스틱 롤
- 가스 스프링 및 댐퍼
- 와이어코넥터
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 유압 여과기
- 소매 카트 및 트럭
- 열가소성 용접
- HONEYWELL Bullet Nose 플런저 액추에이터 패널 마운트 정밀 스냅 스위치
- OSG 고속 스틸 탭, TiCN 마감
- LUMAPRO Accy 직선 커넥터
- KRAFT TOOL CO. 벽돌 흙손 좁은 런던 4-3/4 x 11인치
- SPEEDCLEAN 랜스 어셈블리
- FABORY 플랜지 볼트
- GENERAL PIPE CLEANERS S-JM-2512-V 시리즈 스키드 마운트 타이푼 제트 세트
- EATON 전기 오퍼레이터, J 프레임
- EATON Power Xpert 2000 시리즈 미터
- JESCRAFT 완전 용접 강철 손수레