항목 | 벡터 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
Base | 까다로운 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 결과 |
인코더 허용 | 가능 |
엔코더 샤프트 | 5/8" x 2-1/16" |
마감재 | 블루 에나멜 |
Frame | 145TC |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 6.0/3.0 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
절연 기능 | 종류 F |
맥스. 동작 주파수 | 120 Hz에서 |
RPM | 5400 RPM |
모터 응용 | 크레인 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | T-STAT |
명판 RPM | 1750 |
NEMA 디자인 | A |
공칭 효율성 | 85.5 |
전체 길이 | 18 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2.125 " |
속도 범위 | 2000 : 1 CT |
열 보호 | T-STAT |
토크 | 10 lb.- 피트 |
전압 | 230/460 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 37.35 |
선박 높이 (cm) | 31.27 |
선박 길이 (cm) | 50.01 |
선박 폭 (cm) | 32.05 |
HS 코드 | 8501524000 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 효율성 그룹 | Frame | 샤프트 디아. | 축 길이 | 토크 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143thtn8036 | 17 " | 프리미엄 | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 6 lb.- 피트 | 3.0/1.5 | 1 | ₩ 4,217,447 | ||
182THTS8048 | 19 11 / 16 " | 결과 | 182TC | 1.125 " | 2.625 " | 15 lb.- 피트 | 8.2/4.1 | 3 | ₩ 5,566,417 | ||
184THTS8056 | 25 9 / 16 " | 결과 | 184TC | 1.125 " | 2.625 " | 25 lb.- 피트 | 13.4/6.7 | 5 | ₩ 6,707,015 | ||
213THTS8071 | 27 9 / 16 " | 결과 | 213TC | 1.375 " | 3.125 " | 35 lb.- 피트 | 21.0/10.5 | 7.5 | ₩ 8,381,485 | ||
215THTS8071 | 28 13 / 16 " | 결과 | 215TC | 1.375 " | 3.125 " | 50 lb.- 피트 | 26.0/13.0 | 10 | ₩ 9,824,062 | ||
254thtna8071 | 31.5 " | 프리미엄 | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 75 lb.- 피트 | 40.5/20.2 | 15 | ₩ 12,537,910 | ||
256thtna8071 | 35 " | 프리미엄 | 256TC | 1.625 " | 3.75 " | 105 lb.- 피트 | 52.0/26.0 | 20 | ₩ 16,618,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.