체인 컨테이너가 포함된 VESTIL H-2000 시리즈 경제형 체인 호이스트
필터
체인 직경: 7mm , 체인 리프트 길이: 15 피트 , 색상: 주황색 , 맞는 빔 플랜지 폭: 최대 1 1/4" , 핸드 컨트롤 코드: 15 피트 , 헤드룸 크기: 22 13 / 16 " , 후크 입구: 1 1 / 4 " , 리프트 속도: 17FPM , 적재 능력: 2000의 파운드. , 재료: 강철 , 장착 스타일: 후크 , 과부하 열 보호: 104도 에프 , 전원 코드 길이: 8 피트 , 푸시 버튼 전압: 24V
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타이 다운 액세서리
- 인라인 스트레이너
- 화재 및 구조 팬
- 연마 롤 키트
- 유연한 실린더 혼
- 배관용품
- 나사
- 다이어프램 펌프
- 부싱
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- BATTALION 연동 래치 가드
- GE LIGHTING 백열등, T6 1/2
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 노즈 및 피벗 마운트, 9/16" 보어 직경
- RAE 공항 포장 스텐실, M
- WESTWARD 스크류 머신 드릴, 고속 강철, 흑색 산화물
- APPLETON ELECTRIC 32W 전등
- KLEIN TOOLS 쿨링 타올
- SPEARS VALVES PVC-21 블루 미디엄 바디 PVC 저 VOC 시멘트
- MARATHON MOTORS Globetrotter 폐쇄 결합 펌프 모터, JP, 방적
- BALDOR / DODGE 엔드 커버 어셈블리