MARATHON MOTORS Globetrotter Close-Coupled 펌프 모터, JP, 방적
필터
어셈블리: F1 만 해당 , 베어링: 공 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: 프리미엄 , 인클로저: DP , 프레임 재질: 압연 강 , 절연 등급: F , 인버터 정격: 가능 ,kW: 1.49 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 펌프 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 인클로저 디자인: Dripproof 열기 , 모터 샤프트 설계: JP 스레드 , 모터 서브 애플리케이션: 밀착 형 펌프 , 모터 열 보호: 없음 , 장착: C-Face 강성 , NEMA 디자인: B , 방향: 수평 또는 샤프트 아래 , 단계: 3 , 서비스 요소: 1.15
스타일 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145TTDR16337 | - | 145JPV | 6.9 | - | - | - | 200 | 2 | ₩ 516,574 | |
B | 145TTDR16330 | 18.187 " | 145JP | 4.4/2.2 | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | 1.5 | ₩ 1,302,402 | |
C | 213TTDB6012 | 23.125 " | 213JP | 23.0/11.5 | 3001-3600 | 1.375 " | 8.125 " | 230/460 | 10 | ₩ 2,970,852 | |
D | 213TTDB6037 | 23.125 " | 213JP | 19.0/9.5 | 1701-1800 | 1.375 " | 8.125 " | 230/460 | 7.5 | ₩ 2,820,510 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘덴서 팬 모터
- 믹싱 패들
- 호스 안전 케이블
- EPDM 튜브
- 오일 버너 모터
- 베어링스
- 용접 용품
- 차량 청소/외관
- 알류미늄
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- SQUARE D 강성 롤러 레버 (오른손) 액추에이터 산업용 스냅 스위치
- T&S 케틀 캐디
- ZSI-FOSTER CBN-RB 시리즈, 채널이 있는 제기 다리 무거운 지지대
- EDWARDS SIGNALING 롤링 볼 접촉기
- KETT TOOLS 브러시 홀더
- PASS AND SEYMOUR 토글 스위치 Three Gang Smooth Openings
- ANVIL 4 홀 코너 커넥터
- SPEARS VALVES 산업용 역류 티 필터 50 GPM PVC 회색, FKM SS 스크린
- ENERPAC 체크 밸브
- BROWNING 80번 체인용 QD 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치형