항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 86.5 % |
Enclosure | DP |
Frame | 145JPV |
완전 부하 암페어 | 6.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 1.49 |
설치 | C-Face 강성 |
NEMA 디자인 | B |
정위 | 수평 또는 샤프트 아래 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
UPC | 722856004123 |
전압 | 200 |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
선박 높이 (cm) | 57.15 |
선박 길이 (cm) | 37.47 |
선박 폭 (cm) | 42.7 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR16330 | 18.187 " | 145JP | 4.4/2.2 | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | 1.5 | ₩ 1,302,402 | ||
213TTDB6012 | 23.125 " | 213JP | 23.0/11.5 | 3001-3600 | 1.375 " | 8.125 " | 230/460 | 10 | ₩ 2,970,852 | ||
213TTDB6037 | 23.125 " | 213JP | 19.0/9.5 | 1701-1800 | 1.375 " | 8.125 " | 230/460 | 7.5 | ₩ 2,820,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.