항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 프리미엄 |
Frame | 213JP |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 19.0/9.5 |
HP | 7.5 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 15 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | JP 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1750 |
공칭 효율성 | 91.7% |
전체 길이 | 23.125 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
축 길이 | 8.125 " |
UPC | 722856002846 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 63 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 8501524000 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR16330 | 18.187 " | 145JP | 4.4/2.2 | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | 1.5 | ₩ 1,302,402 | ||
213TTDB6012 | 23.125 " | 213JP | 23.0/11.5 | 3001-3600 | 1.375 " | 8.125 " | 230/460 | 10 | ₩ 2,970,852 | ||
145TTDR16337 | - | 145JPV | 6.9 | - | - | - | 200 | 2 | ₩ 516,574 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.