RAYMOND Die Spring
관련 스프링 Raymond 다이 스프링은 브레이크, 클러치 및 중장비 어셈블리에 일반적으로 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 구멍 크기 | 로드 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 106248 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 12 " | 24 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 39,830 | |
A | 106214 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 3.5 " | 80 파운드 / 인치 | 3 | ₩ 34,860 | |
A | 106206 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 192 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 7,385 | |
A | 106205 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 240 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 6,650 | |
A | 106204 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 310 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 6,475 | |
A | 106207 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.75 " | 170 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 8,207 | |
A | 106422 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 215 파운드 / 인치 | 2 | ₩ 67,392 | |
A | 106424 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 6" | 195 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 36,207 | |
A | 106448 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 12 " | 95 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 39,620 | |
A | 106404 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1" | 1400 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 2,047 | |
A | 106408 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2" | 660 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 2,502 | |
A | 106412 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3" | 405 파운드 / 인치 | 3 | ₩ 50,085 | |
A | 106414 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 345 파운드 / 인치 | 3 | ₩ 59,342 | |
A | 106416 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4" | 300 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 19,460 | |
A | 106105 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 146 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 6,282 | |
A | 106107 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 105 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 7,157 | |
A | 106104 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 210 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 58,940 | |
A | 106108 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 90 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 7,980 | |
A | 106112 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 63 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 1,102 | |
A | 106148 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 40,950 | |
A | 106308 | 0.625 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | 2" | 280 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 1,977 | |
A | 106348 | 0.625 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | 12 " | 45 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 48,702 | |
A | 106312 | 0.625 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | 3" | 190 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 11,550 | |
A | 106316 | 0.625 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | 4" | 135 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 13,737 | |
A | 106518 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 4.5 " | 488 파운드 / 인치 | 2 | ₩ 67,567 | |
A | 106516 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 4" | 552 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 27,247 | |
A | 106524 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 6" | 360 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 42,787 | |
A | 106520 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 5" | 432 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 34,825 | |
A | 106508 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 2" | 1160 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 19,110 | |
A | 106548 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 12 " | 176 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 81,182 | |
A | 106512 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 3" | 736 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 22,697 | |
A | 106724 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 6" | 1205 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 95,287 | |
A | 106714 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 3.5 " | 2135 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 54,005 | |
A | 106720 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 5" | 1450 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 82,530 | |
A | 106718 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 4.5 " | 1625 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 74,830 | |
A | 106716 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 4" | 1845 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 61,967 | |
A | 106708 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 2" | 4085 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 38,832 | |
A | 106710 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 2.5 " | 3285 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,900 | |
A | 106732 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 8" | 905 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 131,407 | |
A | 106748 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 12 " | 550 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 191,170 | |
A | 106740 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 10 " | 710 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 139,930 | |
A | 106712 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 3" | 2550 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 53,007 | |
A | 106618 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 4.5 " | 835 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 43,680 | |
A | 106640 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 10 " | 345 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 119,507 | |
A | 106624 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 6" | 575 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 59,272 | |
A | 106612 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 3" | 1220 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 34,335 | |
A | 106620 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 5" | 700 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 54,460 | |
A | 106632 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 8" | 460 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 83,580 | |
A | 106648 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 12 " | 270 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 147,437 | |
A | 106614 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 3.5 " | 1085 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 39,602 | |
A | 106616 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 4" | 890 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 44,695 | |
A | 106824 | 2" | 1" | 2" | 6" | 1473 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 141,225 | |
A | 106812 | 2" | 1" | 2" | 3" | 3190 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 88,882 | |
A | 106816 | 2" | 1" | 2" | 4" | 2311 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 101,150 | |
A | 106818 | 2" | 1" | 2" | 4.5 " | 1888 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 114,327 | |
A | 106820 | 2" | 1" | 2" | 5" | 1804 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 119,910 | |
A | 106840 | 2" | 1" | 2" | 10 " | 884 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 235,392 | |
A | 106814 | 2" | 1" | 2" | 3.5 " | 2764 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 83,317 | |
A | 106810 | 2" | 1" | 2" | 2.5 " | 4110 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 73,132 | |
A | 106832 | 2" | 1" | 2" | 8" | 1116 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 193,882 | |
A | 106848 | 2" | 1" | 2" | 12 " | 712 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 290,780 |
다이 스프링
관련 스프링 Raymond 다이 스프링은 고압 및 압축력(최대 4110lb-in)에서 작동할 수 있는 크롬-실리콘 합금-강 구조를 특징으로 합니다. 이 헤비 듀티 스프링은 정밀한 공차, 최소의 견고한 높이 및 감소된 좌굴이 필요한 응용 분야에 이상적인 폐쇄형 및 접지형과 통합되어 있습니다. 3/16에서 1인치 범위의 로드 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies.
특징
- 관련 스프링 Raymond 다이 스프링은 크롬-실리콘 합금-강 구조를 특징으로 하며 높은 압력 및 압축력(최대 4110lb.in)에서 작동할 수 있습니다.
- 이 헤비 듀티 스프링은 정밀한 공차, 최소의 견고한 높이 및 감소된 좌굴을 요구하는 응용 분야에 이상적인 폐쇄 및 접지 끝이 장착되어 있습니다.
- 교체가 필요할 때 다른 스프링과 함께 정리하면서 편의를 위해 듀티 성능에 따라 색상으로 구분됩니다.
- 이 스프링은 3/16에서 1인치 범위의 막대 크기로 제공됩니다.
자주하는 질문
이 다이 스프링이 제공하는 최대 처짐은 얼마입니까?
이 스프링은 최대 67.5lb의 편향을 제공합니다.
압축 스프링을 측정하는 방법은 무엇입니까?
- 캘리퍼스를 사용하여 스프링 와이어의 직경을 측정합니다. 정밀도를 위해 소수점 이하 3자리까지 측정하는 것이 좋습니다.
- 코일의 외부 직경을 측정합니다. 이는 코일마다 조금씩 다를 수 있으므로 더 큰 값을 측정하십시오.
- 압축되지 않은 상태에서 길이를 측정합니다.
- 코일 수를 세십시오. 이것은 또한 팁에서 팁으로 이동하는 회전 수를 나타냅니다. 가장 가까운 1/8까지 세십시오.
- 코일의 권선 방향과 스프링의 끝 유형에 유의하십시오.
- 스프링 와이어의 재료 유형을 결정합니다. 자석이 와이어를 끌어당기지 않으면 정확한 식별이 필요한 고유한 금속 합금일 수 있습니다.
- 극도로 높거나 낮은 온도, 부식성 화합물의 존재 또는 재료를 알 수 없는 경우 빠른 순환과 같은 극단적인 작동 환경에 유의하십시오.
다이 스프링을 어떻게 선택합니까?
다이 스프링을 선택하려면 먼저 필요한 압력의 양, 해당 압력을 생성하는 데 필요한 스프링의 크기와 수, 이러한 스프링이 붕괴되거나 이동해야 하는 거리를 결정해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 피펫
- 교정 분동
- 진공 송풍기 낚시 시스템
- 고전압 프로브 미터
- 빔 형태
- 송풍기
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 유량제어밸브
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 구색
- CALBRITE 팔꿈치, 90도
- INTERMATIC 전자 기계식 타이머
- SCHNEIDER ELECTRIC 버섯 머리, 비 조광, 1.38 "Dia.
- BULLDOG 풀 핀 키트
- SANDUSKY LEE 볼트리스 선반
- LOVEJOY SLD 1450 시리즈, 키리스 리지드 커플링, 임페리얼
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 5HCBM, 탄성 커플링
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 47
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDBS 일체형 웜기어 감속기
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 토크 암 키트