RAYMOND 106724 다이 스프링 x Hd 1.5 x 6 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이 스프링 |
색상 | 초록색 |
끝 유형 | 폐쇄 및 접지 |
마감재 | 페인트 |
구멍 크기 | 1.5 " |
로드 크기 | 3 / 4 " |
자재 | 크롬 실리콘 합금강 |
외부 Dia. | 1.5 " |
전체 길이 | 6" |
탄성률 | 1205 파운드 / 인치 |
타입 | 엑스트라 헤비 듀티 |
선박 중량 (kg) | 5.92 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7320205060 |
원산지 | US |
모델 | 구멍 크기 | 로드 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106104 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 210 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 60,165 | |
106105 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 146 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 4,287 | |
106107 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 105 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 4,935 | |
106108 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 90 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 5,495 | |
106112 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 63 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 1,102 | |
106148 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 40,967 | |
106204 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 310 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 4,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.