항목 | 유압 스태커 |
조정 가능한 포크 | 가능 |
조정 가능한 다리 | 가능 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 블랙, 옐로우 |
깊이 | 47.25 " |
포크 길이 | 30 " |
포크 너비 | 3.13 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
높이 | 78.38 " |
다리 너비 | 4.75 " |
핸들 펌프당 리프트 | 3 / 4 " |
최대 리프팅 높이. | 62 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 40.12 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 26.75 " |
최대. 다리 사이의 폭 | 50 " |
최소 리프트 높이 | 2.13 " |
최소 포크 사이의 폭 | 6.25 " |
최소 다리 사이의 너비 | 35.44 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vhps-nm-1000-aa.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
서비스 범위 | 2 1/8 "~ 62" |
폭 | 54.75 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 여행 거리 | 조정 가능한 포크 | 조정 가능한 다리 | 최소 리프트 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 서비스 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPS-NM-1000-FF | 58.5 " | 아니 | 아니 | 3.5 " | 21.63 " | 21.63 " | 3 1/2 "~ 62" | 27.38 " | ₩ 3,186,018 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.