VESTIL SLNM 시리즈 전동 리프트가 장착된 좁은 마스트 스태커
필터
조정 가능한 포크: 가능 , 조절 가능한 다리: 가능 , 배터리 크기: 14 , 배터리 전압: 12V , 색상: 검정 , 코드 종류: 전기 무선 , 전면 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , HP: 0.5 마력 , 포함: 배터리 충전기 , 다리 폭: 4" , 최대 리프팅 높이: 63 " , 재료: 강철 , 최대. 앰프: 6A , 최대. 포크 사이의 폭: 19.7 " , 최대. 다리 사이의 너비: 49.25 " , 배터리 수: 1 , 캐스터 수: 4 , 단계: 1 , 전원: DC , 후방 캐스터 재질: 폴리 우레탄
스타일 | 모델 | 최소 다리 사이의 너비 | 포크 길이 | 포크 너비 | 스타일 | 폭 | 높이 | 길이 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLNM15-63-FF | 26.75 " | 45 " | 5.9 " | 고정지지 다리 위의 고정 포크 (스키드 만 해당) | 29.5 " | 80 " | 65.5 " | 59.75 " | ₩ 7,533,018 | RFQ
|
B | SLNM15-63-AA | 37.4 " | 36 " | 4" | 조정 가능한 포크, 조정 가능한 지지 다리 | 35.5 " | 78.5 " | 53 " | 61 " | ₩ 8,025,690 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 비트 세트
- 인클로저 히터
- 외부 페인트
- 디스크 브러쉬
- 소방 호스 핀 랙 어셈블리
- 크림핑 장비
- 도르래 및 풀리
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 안전표시
- 스프링
- JOHN GUEST 체크 밸브
- 3M 고급 샌딩 벨트
- RAE 포장 스텐실, 왼쪽
- SUMNER 파이프 클램프
- BUSSMANN KTN-R 시리즈 클래스 RK1 퓨즈
- HOFFMAN 클린 트레이 벽걸이 브라켓
- KIMBLE CHASE 클래스 B Mohr 스타일 피펫
- FANTECH FSD 시리즈 사각 인라인 팬
- ENERPAC GBJ 시리즈 병 잭
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기