항목 | 보관함 |
조정 가능한 포크 | 가능 |
조정 가능한 다리 | 가능 |
배터리 크기 | 14 |
배터리 전압 | 12V |
생산 능력 | 1,500의 파운드. |
색상 | 검정 |
코드 타입 | 전기 무선 |
포크 길이 | 36 " |
포크 너비 | 4" |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
높이 | 78.5 " |
HP | 0.5 마력 |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
다리 너비 | 4" |
길이 | 53 " |
최대 리프팅 높이. | 63 " |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
낮은 높이 | 2" |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 6A |
맥스. 여행 거리 | 61 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 19.7 " |
최대. 다리 사이의 폭 | 49.25 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 리프트 높이 | 2" |
최소 포크 사이의 폭 | 6.25 " |
최소 다리 사이의 너비 | 37.4 " |
배터리의 수 | 1 |
캐스터 수 | 4 |
상 | 1 |
전원 | DC |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-slnm15-63-aa.pdf |
올려 진 높이 | 63 " |
후방 캐스터 Dia. | 5.9 " |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
스타일 | 조정 가능한 포크, 조정 가능한 지지 다리 |
전압 | 12V |
폭 | 35.5 " |
선박 중량 (kg) | 265.5 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 166.37 |
선박 폭 (cm) | 74.93 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최소 다리 사이의 너비 | 포크 길이 | 포크 너비 | 스타일 | 폭 | 높이 | 길이 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNM15-63-FF | 26.75 " | 45 " | 5.9 " | 고정지지 다리 위의 고정 포크 (스키드 만 해당) | 29.5 " | 80 " | 65.5 " | 59.75 " | ₩ 7,533,018 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.