ENERPAC GBJ 시리즈 병 잭
Enerpac GBJ 시리즈 유압 강철 병 잭은 무거운 하중, 차량, 기계 및 구조물의 리프팅 및 지지 기능에 이상적입니다. 그들은 자동차, 건설, 제조 및 농업 산업에서 사용됩니다.
작동 메커니즘
- 핸들은 펌프 메커니즘을 활성화하기 위해 수동으로 펌핑됩니다.
- 유압 유체로 채워진 챔버는 핸들이 펌핑될 때 압력을 생성합니다.
- 플런저 또는 램은 병 잭의 실린더 내부에서 수직으로 움직입니다.
- 유압이 플런저 또는 램을 위로 밀어서 하중을 들어 올립니다.
- 확장된 플런저 또는 램은 원하는 리프팅 동작을 제공합니다.
- 릴리스 밸브는 유압의 릴리스를 제어하여 부하를 낮춥니다.
특징
- Enerpac GBJ 시리즈 유압 강철 병 잭은 장시간 작동 시 피로를 최소화하기 위해 더 낮은 핸들 노력 메커니즘을 갖추고 있습니다.
- 유연한 위치 지정 및 작동을 가능하게 하여 사용자의 편안함과 편의성을 향상시켜 인체 공학을 개선하기 위한 펌프 스위블이 장착되어 있습니다.
- 이 GBJ 시리즈 로우 프로파일 유압 잭은 내구성과 긴 수명을 향상시키기 위해 고강도 빔과 펌프 연결 장치를 갖추고 있습니다.
- 리프팅 작업 중에 추가 보호 계층을 제공하기 위해 자동 바이패스 포트가 함께 제공됩니다.
- 이 유압 리프트 잭은 리프팅 작업 중 향상된 안정성, 강도 및 안전한 위치 지정을 위해 넓은 면적을 갖춘 두꺼운 기본 재료를 갖추고 있습니다.
자주 묻는 질문
Enerpac GBJ 시리즈 유압 리프트 잭은 무거운 하중을 견딜 수 있습니까?
응, 에너팩 JH1006 병 잭 100톤의 높은 적재 능력을 가지고 있습니다.
이러한 유압식 병 잭에 유지 관리가 필요합니까?
적절한 유지 관리를 위해서는 잭을 정기적으로 청소하여 거칠거나 마모성 잔해물을 제거하는 것이 중요합니다. 사용하지 않을 때는 모든 압력을 완전히 해제하고 잭을 지정된 수직 위치에 보관하여 유압 시스템 내에 기포가 형성되는 것을 방지하는 것이 좋습니다.
유압 잭과 병 잭의 차이점은 무엇입니까?
병 잭은 제한된 공간에서 탁월한 반면, 유압식 트롤리 잭은 상업적이고 복잡한 작업에 더 적합합니다. 후자는 신속하게 들어 올릴 수 있는 긴 손잡이가 특징입니다. 때때로 사용자는 지지력과 리프팅 파워를 높이기 위해 두 가지를 결합합니다.
유압병 잭에 오일링이 필요한지 어떻게 알 수 있나요?
이 특정 잭 모델의 충전 수준을 검사하려면 헤드 드라이버를 사용하여 밸브 나사를 제거하십시오. 나사를 제거한 후 오일 레벨이 잭 피스톤 상단과 정렬되어 제대로 작동하는지 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 장갑
- 파이프 스레딩 액세서리
- 다이아몬드 표면 숫돌
- 펀치 및 치즐 홀더
- 푸시 버튼 액세서리
- 호스 릴
- 실내 LED 전등
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 유리 섬유
- PROTO 임팩트 소켓 세트
- LISLE 각진 분리 도구
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 단일 갱 블랭크 커버
- AMS 서명 시리즈 연결 어댑터
- SPEARS VALVES PN16 CPVC 피팅 유니온, 소켓 x 소켓, FKM, 미터법
- MASTER MAGNETICS 자석 공구 홀더
- SECURALL PRODUCTS AG2400 시리즈 화학물질 보관함
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDVX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기