항목 | 유압 잭 |
밑판 길이 | 12.94 " |
밑판 폭 | 7.13 " |
생산 능력 | 100 톤 |
접힌 높이 | 11.31 " |
확장 된 높이 | 17.37 " |
잭 유효 면적 | 20.63 평방 인치 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
플런저 직경 | 5.12 " |
제품 데이터 시트 | enerpac-jha156.pdf |
속도 유형 | 두 속도 |
행정 | 6.06 " |
선박 중량 (kg) | 83.46 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8425420000 |
A.
A.
A. 유압식 보틀 잭을 보관할 때는 해제 밸브를 반시계 방향으로 돌려 피스톤을 완전히 내려서 압력을 해제하는 것이 좋습니다. 극한의 온도와 부식성 물질이 없는 깨끗하고 건조한 장소에 잭을 보관하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.