DYNAQUIP CONTROLS EVA 시리즈 3 PC 브론즈 볼 밸브
스타일 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 파이프 크기 | 줄기 재질 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EVA68AME25 | -22도 ~ 149도 F | 2" | 316 스테인레스 스틸 | 밸브 -20도 ~ 400도 F, 액추에이터 -15도 ~ 140도 F | ₩ 3,926,685 | |
A | EVA63AME22 | -40도 ~ 150도 F | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | ₩ 1,085,507 | |
A | EVA65AME21 | -40도 ~ 150도 F | 1" | 스테인리스 강 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | ₩ 1,210,037 | |
A | EVA64AME22 | -40도 ~ 150도 F | 3 / 4 " | 스테인리스 강 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | ₩ 1,116,150 | |
A | EVA66AME21 | -40도 ~ 150도 F | 1.25 " | 316 스테인레스 스틸 | 밸브 -20도 ~ 400도 F, 액추에이터 -15도 ~ 140도 F | ₩ 1,148,455 | |
A | EVA67AME25 | -40도 ~ 150도 F | 1.5 " | 스테인리스 강 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | ₩ 1,508,220 |
EVA 시리즈 3 PC 브론즈 볼 밸브
DynaQuip Controls EVA 시리즈 3 PC 볼 밸브는 정확한 흐름 제어에 이상적이며 원치 않는 누출을 방지하여 다양한 산업 응용 분야의 성능과 안전성을 향상시킵니다. 밸브의 스템은 스테인리스강/316 스테인리스강으로 제작되어 열악한 조건에서도 뛰어난 강도와 내식성을 제공합니다. 이 EVA 시리즈 볼 밸브는 화씨 -40~150도의 온도 범위 내에서 효과적으로 작동할 수 있습니다. 견고성과 부식 방지를 위해 청동으로 제작되었습니다. 이 볼 밸브는 3피스 설계로 되어 있어 설치, 유지 관리 및 수리가 쉽습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 쏘
- 재고 있음 따기 사다리 카트
- 타워 라이트 어셈블리
- 덕트 호스 액세서리
- 아이들러 시브
- HVAC 모터
- 냉각
- 볼트
- 도관 피팅 및 액세서리
- 콘크리트 테스트
- LEGRIS 흐름 제어 조절기
- CONDOR 수직 라이프 라인
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 랙빈 컨테이너
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/16-24 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 전기 구동식 러그 삽입 버터플라이 밸브, 아연 러그, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 표준 볼 밸브, BSP 나사산, EPDM, 미터법
- MAGLINER 풀리 어셈블리
- ELOBAU 각도 센서, 120도
- VESTIL MFM 시리즈 기계 리프트
- BROWNING 41번 체인용 강철 마감 보어 단일 스프로킷