항목 | 유압 잭 |
밑판 길이 | 9.56 " |
밑판 폭 | 3.75 " |
생산 능력 | 30 톤 |
접힌 높이 | 10 " |
확장 된 높이 | 16.13 " |
잭 유효 면적 | 5.94 평방 인치 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
플런저 직경 | 2.75 " |
제품 데이터 시트 | enerpac-jha156.pdf |
속도 유형 | 단일 속도 |
행정 | 6.13 " |
선박 중량 (kg) | 29.48 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8425420000 |
A. 예, Enerpac JH306 병 잭은 다목적으로 설계되었으며 수직 및 수평 리프팅 응용 분야 모두에 사용할 수 있습니다. 다양한 방향으로 무거운 하중을 효과적으로 들어 올릴 수 있는 견고한 구조와 강력한 유압 시스템을 갖추고 있어 다양한 리프팅 시나리오에서 유연성과 편의성을 제공합니다.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.