항목 | 보관함 |
조정 가능한 다리 | 가능 |
배터리 | (2)12V, 75AH |
배터리 크기 | 11 |
배터리 전압 | 12V |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
드라이브 캐스터 직경 | 10 " |
드라이브 캐스터 폭 | 3 3 / 8 " |
포크 길이 | 42 " |
포크 너비 | 5.9 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
전면 캐스터 폭 | 2.9 " |
높이 | 82.69 " |
HP | 2 마력 |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
다리 너비 | 4" |
다리 폭 범위 | 38 3/16 "~ 50" |
길이 | 67.31 " |
최대 리프팅 높이. | 62 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
낮은 높이 | 2 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 59.5 " |
최대. 다리 사이의 폭 | 50 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 리프트 높이 | 2.5 " |
최소 포크 사이의 폭 | 26.75 " |
최소 다리 사이의 너비 | 38.19 " |
모터 유형 | DC의 24V |
모터 전압 | 24V DC |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 5 |
드라이브 캐스터 수 | 1 |
전면 캐스터 수 | 2 |
안정기 캐스터 수 | 2 |
완전 충전 시 작동 | 3 ~ 4 시간 |
간헐적으로 사용할 경우 완전 충전으로 작동 | 8의 시간. |
상 | 해당 사항 없음 |
전원 | 배터리 작동 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-s-62-fa.pdf |
올려 진 높이 | 62 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
안정제 캐스터 직경 | 4" |
안정제 캐스터 폭 | 2" |
0" ~ 62"의 균일한 용량 | 2000의 파운드. |
전압 | 24V |
휠 재질 | 폴리온 스틸 |
폭 | 50 " |
선박 중량 (kg) | 436.5 |
선박 높이 (cm) | 210.03 |
선박 길이 (cm) | 170.97 |
선박 폭 (cm) | 127 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 드라이브 캐스터 직경 | 드라이브 캐스터 폭 | 최대 리프팅 높이. | 맥스. 여행 거리 | 최대. 다리 사이의 폭 | 최소 리프트 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-118-AA | 69 " | 10 " | 3" | 118 " | 115.875 " | 50 " | 2.13 " | 8" | ₩ 20,371,654 | RFQ
| |
S-118-FF | 67.31 " | 10 " | 3 1 / 8 " | 118 " | 114.625 " | - | 3.38 " | 26.75 " | ₩ 19,043,003 | RFQ
| |
S-150-AA | 68.88 " | 9 7 / 8 " | 3 1 / 8 " | 150 " | 147.875 " | 57.88 " | 2.13 " | 8.38 " | ₩ 22,028,720 | RFQ
| |
S-62-AA | 69 " | 10 " | 3 3 / 8 " | 62 " | 59.75 " | 58 " | 2.25 " | 8" | ₩ 18,989,523 | RFQ
| |
S-62-FF | 67.31 " | 10 " | 3 1 / 8 " | 62 " | 40.12 " | - | 3.38 " | 26.75 " | ₩ 16,089,741 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.