항목 | 보관함 |
조정 가능한 포크 | 가능 |
뒤 캐스터 Dia. | 8" |
뒤 캐스터 폭 | 2" |
브레이크 폭 | 17 1 / 2 " |
생산 능력 | 260의 파운드. |
캐스터 재질 | 페놀 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
포크 길이 | 16 " |
포크 너비 | 2" |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 2" |
전면 캐스터 재질 | 페놀 |
전면 캐스터 폭 | 1" |
앞바퀴 Dia. | 2 입력 |
앞바퀴 폭 | 7/8 인치 |
폭 핸들 | 11 1 / 2 " |
높이 | 54.13 " |
포함 사항 | (2) 2" 너비의 후면 캐스터, (2) 1" 너비의 전면 캐스터, (1) 핸드 윈치, (1) 11-1/2" 높이 핸들 및 (1) 17-1/2" 너비 브레이크 |
다리 너비 | 22.25 " |
길이 | 27.5 " |
최대 리프팅 높이. | 41.5 " |
부하 용량 | 260의 파운드. |
자재 | 강철 |
맥스. 포크 높이 | 41 1 / 2 " |
최대 포크 폭 | 18 1 / 2 " |
맥스. 여행 거리 | 38 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 18.5 " |
최대. 다리 사이의 폭 | 22.25 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 포크 높이 | 3 1 / 2 " |
최소 포크 폭 | 13 1 / 4 " |
최소 리프트 높이 | 3.5 " |
최소 포크 사이의 폭 | 13.25 " |
최소 다리 사이의 너비 | 22.25 " |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 핸드 윈치 |
전반적인 깊이 | 27.5 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hwl-260.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후면 캐스터 재질 | 페놀 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 50.4 |
선박 높이 (cm) | 137.48 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.