항목 | 보관함 |
조정 가능한 포크 | 가능 |
조정 가능한 다리 | 가능 |
배터리 크기 | 11 |
배터리 전압 | 12V |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
색상 | 블랙, 옐로우 |
포크 길이 | 36.25 " |
포크 리치 | 25 " |
포크 너비 | 26 3 / 4 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
높이 | 79.25 " |
HP | 2 마력 |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
다리 너비 | 4" |
길이 | 95 " |
최대 리프팅 높이. | 118 " |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
로드 센터 | 15 3 / 4 " |
낮은 높이 | 2 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 115.5 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 26.75 " |
최대. 다리 사이의 폭 | 40" ~ 50", 50" |
최대. 다리 사이의 폭 | 50 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 리프트 높이 | 2.5 " |
최소 포크 사이의 폭 | 8.3 " |
최소 다리 사이의 너비 | 40.13 " |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 5 |
상 | 해당 사항 없음 |
전원 | 배터리 작동 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-s-118-aa-fr.pdf |
올려 진 높이 | 118 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
2" ~ 62" 높이로 확장된 균일 용량 포크 | 800의 파운드. |
62" ~ 118" 높이로 확장된 균일 용량 포크 | 600의 파운드. |
2" ~ 62" 높이로 후퇴된 균일 용량 포크 | 1500의 파운드. |
62" ~ 118" 높이로 후퇴된 균일 용량 포크 | 1000의 파운드. |
전압 | 24V |
폭 | 57.88 " |
다리 사이의 너비 | 40 "~ 50" |
선박 중량 (kg) | 744.75 |
선박 높이 (cm) | 200.66 |
선박 길이 (cm) | 212.09 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.