MARATHON MOTORS 작물 건조기 모터, 단상, 방적/공기 오버, 강성 베이스
마라톤 작물 건조기 모터는 작물과 곡물을 건조하기 위한 공기 순환기에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 이 AC 모터는 습기 조건을 처리할 수 있습니다. 마라톤 완전 밀폐형 모터 물이 침투하기 쉬운 환경에서도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 공칭 효율성 | Frame | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 열 보호 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184TCDW7615 | 78.5% | 184TZ | 27.2 | 15.875 " | 1.40 | 1.125 " | T-STAT | 5 | ₩ 2,586,150 | |
B | 145TBDR5309 | 81.5% | 145TZ | 13 | 13.75 " | 1.50 | 7 / 8 " | 자동차 | 3 | ₩ 1,642,795 |
특징
- 이 모터에는 습기가 많은 환경에서 구성 요소가 손상되는 것을 방지하기 위해 개방형 방적 인클로저가 있습니다.
- 너트와 볼트를 사용하여 평평한 표면에 설치할 수 있는 견고한 베이스가 특징입니다.
- 모터 과열을 방지하기 위해 T-Stat/자동 열 보호 기능이 있습니다.
- 그들은 회전 마찰을 최소화하기 위해 볼 베어링을 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
마라톤 작물 건조기 모터의 효율 등급은 얼마입니까?
이 모터의 효율은 85.5%입니다.
마라톤 작물 건조기 모터의 속도를 제어하는 방법은 무엇입니까?
이러한 모터는 VFD(가변 주파수 드라이브)에 연결하여 엄격한 속도 허용 오차를 요구하는 애플리케이션의 모터 속도를 정밀하게 제어할 수 있습니다.
마라톤 작물 건조기 모터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 모터에는 나사 구멍이 있는 견고한 베이스 플레이트가 있습니다. 사용자는 안전한 설치를 위해 플레이트와 베이스에 너트와 볼트를 설치할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 압력 조절기
- 조경 테두리
- 구조 프레임 시스템 Acc.
- 스프링 캘리퍼 및 분배기
- HID 커패시터
- 콘크리트 공사
- 전기관련 테스터
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 재활용 장비
- 체인 및 공구
- SPEEDAIRE 중간 압축 에어필터
- NORTON ABRASIVES 선명하게 파일
- JET TOOLS 가변 속도 수직 밀링 머신
- MILWAUKEE VALVE 게이트 밸브
- ACCUSHIM 샤프트 정렬 시스템
- DURHAM MANUFACTURING 패널 이동식 트럭, 조정 가능
- WOODHEAD 130180 시리즈 그로밋
- BENCHMARK SCIENTIFIC Orbi-Blotter 시리즈 궤도 셰이커
- LABCONCO 작업대
- WEG Tefc, 삼상 즉 2개의 소방 펌프 모터