항목 | Gen 목적 농장 의무 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 회색 |
Frame | 184TZ |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 27.2 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 12.875 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | T-STAT |
명판 RPM | 3535 |
공칭 효율성 | 78.5% |
전체 길이 | 15.875 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.40 |
샤프트 디아. | 1.125 " |
축 길이 | 3" |
열 보호 | T-STAT |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 44.1 |
선박 높이 (cm) | 32.72 |
선박 길이 (cm) | 45.57 |
선박 폭 (cm) | 33.17 |
HS 코드 | 8501406040 |
프로덕트 | 모델 | 공칭 효율성 | Frame | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 열 보호 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TBDR5309 | 81.5% | 145TZ | 13 | 13.75 " | 1.50 | 7 / 8 " | 자동차 | 3 | ₩ 1,642,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.