항목 | Gen 목적 농장 의무 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 회색 |
Frame | 145TZ |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 13 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 10 11 / 16 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 3510 |
공칭 효율성 | 81.5% |
전체 길이 | 13.75 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.50 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 3" |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 20.62 |
선박 길이 (cm) | 41.61 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8501406040 |
프로덕트 | 모델 | 공칭 효율성 | Frame | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 열 보호 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184TCDW7615 | 78.5% | 184TZ | 27.2 | 15.875 " | 1.40 | 1.125 " | T-STAT | 5 | ₩ 2,586,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.