VESTIL VWS 시리즈 수동 스태커
필터
조정 가능한 포크: 가능 , 조절 가능한 다리: 가능 , 색상: 블랙, 옐로우 , 포크 길이: 30 " , 포크 폭: 3.13 " , 전면 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 수평 하중 중심: 16 " , 포함: 작동 핸드 윈치 , 다리 유형: 태도 불명 , 핸들 회전당 리프트: 3 / 4 " , 최대 리프팅 높이: 59 " , 재료: 강철 , 최대. 포크 외부 직경: 26 3 / 4 " , 최대. 다리 내부 직경: 47 1 / 4 " , 최대. 포크 사이의 폭: 26.75 " , 최대. 다리 사이의 너비: 54 " , 분. 포크 외부 직경: 6 1 / 4 " , 분. 다리 내부 직경: 35 1 / 2 " , 캐스터 수: 4 , 작업: 핸드 윈치 , 전원: Manual , 후방 캐스터 재질: 폴리 온 폴리
스타일 | 모델 | 폭 | 다리 너비 | 길이 | 맥스. 여행 거리 | 최소 리프트 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VWS-770-FF | 21.69 " | 4" | 46.19 " | 55.4 " | 3.6 " | 20.68 " | 21.18 " | 46.1875 " | ₩ 2,582,898 | RFQ
|
B | VWS-770-AA | 42.25 " | 2.38 " | 47 " | 57.4375 " | 1.56 " | 6.25 " | 42.25 " | 47 " | ₩ 2,664,690 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 외부 자동차 액세서리
- 와이어 룸 및 구성 요소
- 포크 확장
- 바닥 코팅
- 관 재료
- 로프 및 로프 액세서리
- 카펫 도구 키트
- 리니어 모션
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- BRADY 파이프 마커, 공기
- GREENLEE 와이어 스풀 카트
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 4 날, 60도 포함 각도
- ZING 핸디캡 레이블
- ZEP 세차장, 드럼, 호박색, 55갤런, 액체
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/16-12 Un
- RIDGID K9 204 플렉스샤프트 체인 노커
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 통풍/표백 볼 밸브, 나사산 및 소켓 끝단, FKM
- SIMPSON ELECTRIC AC-DC 전류 변환기
- BALLYMORE 잠금 N 스톡 사다리