항목 | 보관함 |
생산 능력 | 770의 파운드. |
색상 | 블랙, 옐로우 |
포크 길이 | 30 " |
포크 너비 | 3.13 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 2.9 " |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
앞바퀴 Dia. | 2.9 " |
높이 | 78.19 " |
수평 로드 센터 | 16 " |
포함 사항 | 작동 핸드 윈치 |
다리 너비 | 4" |
길이 | 46.19 " |
핸들 회전당 리프트 | 3 / 4 " |
최대 리프팅 높이. | 59 " |
부하 용량 | 770의 파운드. |
낮은 높이 | 3 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 55.4 " |
최소 리프트 높이 | 3.6 " |
최소 포크 사이의 폭 | 20.68 " |
최소 다리 사이의 너비 | 21.18 " |
캐스터 수 | 4 |
조작 | 핸드 윈치 |
전반적인 깊이 | 46.1875 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vws-770-ff.pdf |
올려 진 높이 | 59 " |
후방 캐스터 Dia. | 5.9 " |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
폭 | 21.69 " |
선박 중량 (kg) | 90 |
선박 높이 (cm) | 198.6 |
선박 길이 (cm) | 117.32 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 다리 너비 | 길이 | 맥스. 여행 거리 | 최소 리프트 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWS-770-AA | 42.25 " | 2.38 " | 47 " | 57.4375 " | 1.56 " | 6.25 " | 42.25 " | 47 " | ₩ 2,664,690 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.