항목 | 보관함 |
조정 가능한 포크 | 가능 |
조정 가능한 다리 | 가능 |
생산 능력 | 770의 파운드. |
색상 | 블랙, 옐로우 |
포크 길이 | 30 " |
포크 너비 | 3.13 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
앞바퀴 Dia. | 4" |
높이 | 78.19 " |
수평 로드 센터 | 16 " |
포함 사항 | 작동 핸드 윈치 |
다리 유형 | 태도 불명 |
다리 너비 | 2.38 " |
길이 | 47 " |
핸들 회전당 리프트 | 3 / 4 " |
최대 리프팅 높이. | 59 " |
부하 용량 | 770의 파운드. |
낮은 높이 | 1 9 / 16 " |
자재 | 강철 |
최대. 포크 외부 직경. | 26 3 / 4 " |
최대 내부 디아. | 47-1 / 4 " |
최대. 다리 내부 직경. | 47 1 / 4 " |
맥스. 외부 Dia. | 26-3 / 4 " |
맥스. 여행 거리 | 57.4375 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 26.75 " |
최대. 다리 사이의 폭 | 54 " |
최소 포크 외부 직경. | 6 1 / 4 " |
최소 내부 Dia. | 35-1 / 2 " |
최소 다리 내부 직경. | 35 1 / 2 " |
최소 리프트 높이 | 1.56 " |
최소 외경 | 6-1 / 4 " |
최소 포크 사이의 폭 | 6.25 " |
최소 다리 사이의 너비 | 42.25 " |
캐스터 수 | 4 |
조작 | 핸드 윈치 |
전반적인 깊이 | 47 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vws-770-aa.pdf |
올려 진 높이 | 59 " |
후방 캐스터 Dia. | 5.9 " |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
폭 | 42.25 " |
선박 중량 (kg) | 162.45 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
A. AA 접미사는 팔레트와 스키드에 적합한 조정 가능한 포크를 나타냅니다.
A.
A. 플랫폼은 9 게이지 두께의 크롬 도금 강철로 구성됩니다.
A. 휠 베이스에서 포크 끝까지의 거리는 12인치입니다.
프로덕트 | 모델 | 폭 | 다리 너비 | 길이 | 맥스. 여행 거리 | 최소 리프트 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWS-770-FF | 21.69 " | 4" | 46.19 " | 55.4 " | 3.6 " | 20.68 " | 21.18 " | 46.1875 " | ₩ 2,582,898 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.