항목 | 전기 보관함 |
배터리 | 12V |
배터리 크기 | 8 |
배터리 전압 | 12V |
생산 능력 | 770의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
포크 길이 | 30 " |
포크 너비 | 4" |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
높이 | 78 " |
수평 로드 센터 | 24 " |
HP | 0.5 마력 |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
다리 너비 | 4" |
길이 | 49 " |
최대 리프팅 높이. | 59 " |
부하 용량 | 770의 파운드. |
낮은 높이 | 3 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 40.12 " |
최소 리프트 높이 | 3.38 " |
최소 포크 사이의 폭 | 26.75 " |
최소 다리 사이의 너비 | 26.75 " |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
조작 | DC 윈치 |
상 | 1 |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vws-770-ff-dc.pdf |
올려 진 높이 | 59 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
후방 캐스터 유형 | 브레이크로 회전 |
전압 | 12V |
폭 | 26.75 " |
선박 중량 (kg) | 157.5 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 67.95 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크 길이 | 낮은 높이 | 올려 진 높이 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWS-770-AA-DC | - | 30 " | 1 9 / 16 " | 59 " | 48 " | 45 " | 78 " | ₩ 6,696,810 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.