VESTIL VWS 시리즈 전기 위치 스태커
필터
조정 가능한 포크: 가능 , 조절 가능한 다리: 가능 , 배터리 크기: 8 , 배터리 전압: 12V , 캐스터 직경: 6" , 색상: 블랙, 옐로우 , 전면 캐스터 유형: 까다로운 , 수평 하중 중심: 24 " , HP: 0.5 마력 , 포함: 배터리 충전기 , 다리 유형: 태도 불명 , 다리 폭: 4" , 적재 속도: 3.35 초. , 하역된 리프트 속도: 4.34 초. , 최대 리프팅 높이: 59 " , 재료: 강철 , 최대. 포크 외부 직경: 24 " , 최대. 다리 내부 직경: 47 1 / 4 " , 최대. 포크 사이의 폭: 24 " , 최대. 다리 사이의 너비: 47.25 " , 분. 포크 외부 직경: 6" , 분. 다리 내부 직경: 35 1 / 2 " , 배터리 수: 2 , 캐스터 수: 4 , 전면 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 수: 2 , 작업: DC 윈치 , 단계: 1 , 전원: 전기 무선 , 후방 캐스터 유형: 브레이크로 회전
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 포크 길이 | 낮은 높이 | 올려 진 높이 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VWS-770-AA-DC | - | 30 " | 1 9 / 16 " | 59 " | 48 " | 45 " | 78 " | ₩ 6,696,810 | |
B | VWS-770-FF-DC | - | 30 " | 3 3 / 8 " | 59 " | 49 " | 26.75 " | 78 " | ₩ 6,280,730 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그라운드 바 키트
- 축 팬
- 트렌치 하수구
- 턱끈
- 플레이트 조이너 액세서리
- AC 모터
- 와이어코넥터
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 윈치
- 걸쇠 및 힌지 래치
- BRADY 잠금 케이블
- BUCKEYE 소화기 브래킷
- WELLER 납땜 팁 Micro 1/64 인치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스크레이퍼 치즐
- COOPER B-LINE 케이블 활주로 맞대기 접합 클램프
- HEATHROW SCIENTIFIC 패드
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 200 체인
- HUMBOLDT 유리관 절단기
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4640 시리즈
- ENERPAC S-PX 시리즈 유압식 토크 렌치